Beli lakban kertas daimaru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Daimaru Stationery TapeDeskripsi:STATIONERYPita perekat yang paling umum digunakan untuk hal-hal umum dan dapat ditemukan di sebagian besar kantor dan rumah saat ini . Tape multifungsi ini memiliki bentuk yang kecil, mudah digunakan ,dan sangat berguna untuk memperbaiki kertas robek, kerajinan ,dan proyek yang terkait dengan kertas yang sama. Terbuat dari bahan Biaxialy oriented polypropylene film yang berorientasi pada tingkat kekuatan dan kelenturan produk, dengan menggunakan lem water base acrylic yang kuat.USAGEDigunakan untuk tujuan umum ( kantor , rumah tangga, dll ).
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Pronto Penanda Halaman 6Catribut:
- Number of Sheets: 40
- Size (mm): 20 x 50
- Artline Spidol Papan Tulis 500 (Spidol Whiteboard)atribut:
- Tip Size (mm): 2.0
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
Daftar Harga lakban kertas daimaru Terbaru March 2026
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
| Faber Castell Dust - Free Eraser Small | Rp1.900 |
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| Daimaru Stationery Tape | Rp900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp32.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| Epson Ink Bottle 003 (Tinta) | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ldP101545769-4.jpg)
/P102265871-1.jpg)

/P101545752-3.jpg)

/njP105472847-1.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/Epson%20Ink%20Bottle%20003%20(Tinta)/foP103928564-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)

/86P101500294-3.jpg)



/P101545790-2.jpg)

/q2P108166938-12.jpg)