Beli isolasi bening kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- G Tape Isolasi Bening Red Core (Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 48
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Size (mmxyard): 24x72
- Thickness (micron): 40
- Color: Transparent
- Width (mm): 24
- Length (yard): 72
- Length (m): 64
- monotaro.id Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)Deskripsi:Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.atribut:
- Length (m): 64
- Color: Transparent
- Width (mm): 12
- Thickness (micron): 40
- Size (mmxyard): 12x72
- Length (yard): 72
- NACHI TAPE Isolasi Bening Dos (Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- Nichiban Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Clear
- Thickness: 0.05mm
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Stationery TapeDeskripsi:STATIONERYPita perekat yang paling umum digunakan untuk hal-hal umum dan dapat ditemukan di sebagian besar kantor dan rumah saat ini . Tape multifungsi ini memiliki bentuk yang kecil, mudah digunakan ,dan sangat berguna untuk memperbaiki kertas robek, kerajinan ,dan proyek yang terkait dengan kertas yang sama. Terbuat dari bahan Biaxialy oriented polypropylene film yang berorientasi pada tingkat kekuatan dan kelenturan produk, dengan menggunakan lem water base acrylic yang kuat.USAGEDigunakan untuk tujuan umum ( kantor , rumah tangga, dll ).
- monotaro Isolasi Bening Matte Finish Mending Tape (Selotip)Deskripsi:The repair and reinforcement of such documents. On the label instead. Note sticking to the.atribut:
- Tape Thickness (mm): 0.05
- Tape Length (m): 30
- Core Diameter (mm): 25
- Length (m): 30
- Core Diameter (Ø mm): 25
- Casio Pita Label Printer Fleksibel untuk KabelDeskripsi:Adopt adhesive that can absorb oil on adherend. It can be pasted on the surface with oil such as salad oil, cutting oil, engine oil, rust preventive oil etc.atribut:
- Color: Black on White
- PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.atribut:
- Size: Quarto Q4
- Paper Type: All Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size (mm): 216x297
- monotaro Isolasi Bening Matte Finish Mending Tape (Selotip)Deskripsi:Even with pasting it is not noticeable, letters can be written with pencils or oil based ballpoint pens. Even with copies, tape shadows rarely appear. For repair and reinforcement of documents etc. Instead of label. To paste a note.atribut:
- Core Diameter (mm): 76
- Length (m): 50
- Roll Core Diameter (mm): 76
- Tape Thickness (mm): 0.05
Daftar Harga isolasi bening kecil Terbaru March 2026
| Joyko Isolasi Bening (Selotip) | Rp3.900 |
| G Tape Isolasi Bening Red Core (Selotip) | Rp2.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp199.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp2.900 |
| monotaro.id Isolasi Bening 1inch (Selotip) | Rp3.900 |
| monotaro.id Isolasi Bening 1/2inch (Selotip) | Rp1.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening Dos (Selotip) | Rp3.900 |
| Nichiban Isolasi Bening (Selotip) | Rp33.900 |
| Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip) | Rp7.900 |
| Daimaru Isolasi Bening (Selotip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e9P105881513-1.jpg)
/rcP103160984-2.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/jcP101005696-3.jpg)
/paP108166910-7.jpg)
/7iP111113270-3.jpg)
/P101005697-1.jpg)
/6sP102311244-2.jpg)
/P101577654-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)

/6qP103181242-3.jpg)

/f0P104662540-1.jpg)
/93P101002327-28.jpg)
/qyP102250970-9.jpg)
/axP103267393-3.jpg)