Beli inverter ac dc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NTN Bearing Unit Cover Single Unit
    Mulai

    Rp129.900

    NTN Bearing Unit Cover Single Unit
    atribut:
    • Material: Steel sheet
    • Type: Open cover for UK type bearings
  2. Taffware Car Power Inverter
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Car Power Inverter
    Deskripsi:
    Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaan
    atribut:
    • Color: Black
  3. Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Mulai

    Rp37.999.900

    Phoenix Contact DC/AC Inverter
    Deskripsi:
    QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.
    atribut:
    • Product Type: DC/AC inverters
    • Width (mm): 180
    • Mounting Type: DIN rail mounting
    • Height (mm): 130
    • Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
    • Degree of Pollution: 2
    • Degree of Protection: IP20
    • Depth (mm): 125
    • Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
    • Housing Material: Metal
    • Input Voltage (V): 24 DC
    • Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
    • Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
    • Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
    • Number of Phases: 1
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
    • Product family: QUINT INVERTER
    • Protection Class: I
    • Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
    • Transmission Physics: USB 2.0
  4. Fort Penangkal Petir
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    Visero Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
  6. KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
  7. LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
  8. Visero Inverter Smart
    Mulai

    Rp749.900

    Visero Inverter Smart
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.Fungsi : Bisa digunakan dalam segala kondisi seperti mati listrik, kemping, penerangan untuk berjualan.
    atribut:
    • Content: Power Inverter Smart with LCD Display, Cable, User Manual
  9. Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Mulai

    Rp199.900

    Puretrex Housing Filter Air (Housing Filter)
    Deskripsi:
    Housing Filter 10" Clear adalah Media filter dapat menggunakan media filter/cartridge apa saja dengan ukuran 10"
    atribut:
    • Color: Blue Clear
    • Outlet Hole (inch): 3/4
    • Maximum Pressure (bar): 16
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Maximum Working Pressure (bar): 8
  10. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)
    Deskripsi:
    Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lain
    atribut:
    • Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
    • Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
    • Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
    • Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
    • Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
    • Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
    • AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
    • Continuous AC Output Power (W): 800
    • Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
    • High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
    • Material: Metal
    • Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
    • Power (W): 2000
    • Unload Current (A): < 0.3
    • Voltage (V AC): 220
    • Voltage DC (V): 12
  12. Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Mulai

    Rp229.900

    Staryu Power Inverter (Inverter Daya)
    Deskripsi:
    Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
    atribut:
    • Input DC (V): 12
  13. Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)
    Deskripsi:
    Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.
    atribut:
    • Dimensions d (mm): 130
    • Protection Class: IP20
    • Dimension H (mm): 130
    • Mass (kg): 1.4
    • Dimension D2 (mm): 7.5
    • Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
    • Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
    • Capacity (kVA): 3
    • Cooling Method: Forced air cooling
    • Dimension H1 (mm): 121.5
    • Dimension H2 (mm): 13
    • Dimension W (mm): 105
    • Electric Capacity (A): 4.3
    • Input Voltage (V): Three-phase 200-240
    • Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
    • Output voltage (V): Three-phase 200-240
    • Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
    • Rated Output Current (A) : 8
    • Storage Temperature (°C): -25-+70
    • Type of control: Sine wave PWM method
  14. AS ONE Crucible
    Mulai

    Rp629.900

  15. KOKUYO Fastener PO Plate
    Mulai

    Rp80.900

    KOKUYO Fastener PO Plate
    Deskripsi:
    The seal cover and the adhesive seal paper of the adhesive seal use recyclable materials, so they can be discarded for recycling.  . There is no worry of falling off because it is with one touch only with peeling, with adhesive sticker.
    atribut:
    • Leg Interval (mm): 80
    • Material: Polyolefin steel plate
  16. Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)
    Deskripsi:
    SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffware
    atribut:
    • Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
    • USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
    • Power (W): 150
    • Low Voltage (V): 9.5
    • Over Voltage (V): 14.5
    • Input (V): DC 12
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga inverter ac dc Terbaru October 2026
NTN Bearing Unit Cover Single UnitRp129.900
Fort Power Inverter (Inverter Daya)Rp1.499.900
Taffware Car Power InverterRp239.900
Phoenix Contact DC/AC InverterRp37.999.900
O.H.INDUSTRIAL LightOn Soft Head Hammer (Martil / Palu)Rp699.900
Fort Penangkal PetirRp1.299.900
Visero Power Inverter (Inverter Daya)Rp359.900
KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
LAKONI IGBT Technology MMA Inverter Welding Machine (Mesin Las)Rp679.900
Visero Inverter SmartRp749.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait