Beli inkubator thermostat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)atribut:
- Packaging: Pouch
- Memmert Universal Laboratory IncubatorDeskripsi:Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
- TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) withatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Daytona Retro Brake M/C (1/2) (Aksesoris Eksterior Motor)atribut:
- Main Compatible Vehicle: XJR1300 2007-2017 model year: fit up to 11 years
- Color: Black-Silver
- Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Deskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Deskripsi:- Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
- TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
- KAWANISHI Polyethylene Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:-Toxic gas do not occur even if incinerated.-Food Sanitation Act compliant product.-Single Embossedatribut:
- Color: Clear
- Thickness: 0.018mm
- Material: Polyethylene (PE)
- BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)atribut:
- Type: Built-in
- Number of Cavities: 1
- Door Material: Glass
- Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)Deskripsi:Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
- Kunci Mas Cooking Oil (Minyak Goreng)Deskripsi:Ada begitu banyak pilihan minyak goreng yang beredar di pasaran saat ini. Jenisnya yang berbeda, membuat Anda mungkin kebingungan dalam memilih minyak goreng terbaik, terutama yang dianggap sehat bagi tubuh. Kunci Mas Minyak Goreng pun bisa menjadi pilihan yang tepat. Produk ini merupakan minyak goreng yang terbuat dari bahan kelapa sawit berkualitas dan diproses melalui sistem pemurnian terintegrasi penuh, sehingga mampu membuat hasil masakan lebih bernutrisi, sehat, dan gurih. Minyak goreng ini mengandung asam lemak tak jenuh, rendah lemak, serta omega 6 & 9 yang mampu menunjang kesehatan Anda dan menjaga kadar kolesterol tubuh. Kunci mas ini memiliki warna kuning keemasan yang berasal dari beta karoten alami yang kaya akan Pro Vitamin A.atribut:
- Packaging: Pouch
- Memmert Peltier IncubatorDeskripsi:Peltier-Cooling incubator IPP30 SingleDISPLAY, 0°C...70°C, 32 ltr. 230/115 V, 50/60 Hz.
- B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)atribut:
- Accuracy (°C): 0.1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Temperature Range (°C): 5-80
- Timer (minute): 0-9999
- B-ONE Incubator & Drying Oven (Inkubator)atribut:
- Temperature Range (°C): 5-80 (Culturing); 80-250 (Drying)
- Accuracy (°C): ±0.5 (Culturing); ±1 (Drying)
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Binder Incubator Cooling (Inkubator Pendingin)Deskripsi:Benefits: - Safe, reproducible incubation, even at high ambient temperatures- Disinfection routine at 100 °C- Up to 30% lower energy consumption compared to the previous modelImportant characteristics- Temperature range: -10 °C to 100 °C- APT.line preheating chamber technology- Up to 30% lower energy consumption compared to the previous model- Cooling with compressor cooling unit- Adjustable fan speed- Controller with time-segment and real-time programming- Inner door made of tempered safety glass- 2 stainless steel racks- Stackable- Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm- Computer interface: Ethernetatribut:
- Option Model: Standard
- Phase (Nominal voltage): 1~
- Temperature Variation (± K): '0.2 at 37°C
- Wall Clearance (mm): Back 100, Sidewise 100
- OHAUS Incubating Cooling Thermal (Inkubator)Deskripsi:OHAUS Thermal Shakers are designed for heating and cooling applications that require consistent and precise high-speed shaking with dependable temperature control from 17°C below ambient to 100°C. Temperature can be user-calibrated when precision is required. Customize applications with interchangeable blocks to accommodate tubes & microplates. Intuitive touchscreen allows the user to view all steps of the program while monitoring the progress.atribut:
- Dimensions LxHxW (mm): 269x137x262
- Motion Orbital (mm): 3
- Capacity: 1 Thermal block
- Speed Range (rpm): 300 – 3000
- Control: Touch
- Blocks Included (tube block, rack and cover)(mL): 24X1.5
- Calibration: Temperature calibration
- Communication: USB
- Drive System: Brushless DC Motor
- Orbit (mm): 3
- Power: 120V, 1.8A, 50/60Hz
- Power Consumption (W): 215
- Safety Certification: TUV
- Speed Accuracy: ±2%
- Temperature Accuracy (±) (°C): +/- 0.5 between 20 and 45; +/-2 below 20 and 45
- Timer: 1 second – 99 hours, 59 minutes
Daftar Harga inkubator thermostat Terbaru October 2026
| AS ONE Incubator Mini | Rp11.999.900 |
| Filma Cooking Oil (Minyak Goreng) | Rp30.900 |
| Memmert Universal Laboratory Incubator | Rp38.999.900 |
| TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng) | Rp62.900 |
| Daytona Retro Brake M/C (1/2) (Aksesoris Eksterior Motor) | Rp2.699.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar) | Rp5.900 |
| Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB) | Rp379.900 |
| TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing) | Rp49.900 |
| KAWANISHI Polyethylene Gloves (Sarung Tangan) | Rp60.900 |
| Merck Millipore | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102126578-1.jpg)

/8iP101000306-5.jpg)
%20(Aksesoris%20Eksterior%20Motor)/P102661121-1.jpg)
/80P101558288-34.jpg)
/byP102040430-2.jpg)
/bwP101000428-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/KAWANISHI%20Polyethylene%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/P102787915-1.jpg)

/P102078471-1.jpg)
/gzP101003611-5.jpg)
/2vP103767103-3.jpg)

/qnP105889959-1.jpg)
/1gP105890052-1.jpg)
/03P104804003-1.jpg)
/dcP106511480-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)