Beli injection tester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor)Deskripsi:Nozzle Tester Model s60H( Top Quality ) Alat Test Nozzle Mobil / Alat Uji Nozzle Truk / Alat BengkelSpesifikasi-Pengujian injeksi-nozzle menjadi mudah.-The Bosch Nozzle Tester adalah unit yang sangat serbaguna:-Pengujian dan penyesuaian tekanan pembukaan injeksi nosel-Penilaian semprot injeksi mengenai bentuk dan atomisasi (image injeksi semprot)-Memeriksa kebocoran di saluran injeksi, dan memeriksa sifat obrolan di pemegang nosel dua musim semi, melangkah pemegang nozzle, dan UI / UP aplikasi.-Dibandingkan dengan model pendahulunya EFEP 60H, karena cepat membaca akurasi yang lebih baik (1 bar), dan meningkatkan akurasi pengukuran manometer, kemungkinan ketidakakuratan pengukuran secara keseluruhan telah meningkat pada EPS 100 dari +/- 4 bar +/- 2,4 bar. Ini berarti bahwa bahkan kebocoran yang paling menit dapat dianalisis dan dicegah sehingga kemungkinan goyang mesin saat idle dapat dikesampingkan. Perbaikan desain telah mengakibatkan kebocoran dalam dari EPS 100 jauh lebih rendah dibandingkan dengan EFEP memiliki keuntungan bahwa dalam rangka pengujian kebocoran pada pemegang nosel dua musim semi dan Unit injector dll, tekanan yang dihasilkan tidak drop.
- Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan)Deskripsi:alat untuk mengetest kebocoran pada pipaatribut:
- Color: Red
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor)atribut:
- Power supply (V/Hz/Ph): 220/50/1
- Ultrasonic Cleaning Power (W): 70
- Oil injecting times (times)/(step length): 0~9900/100
- Pulse Duration (ms): 0-20.0
- Timing (minute): 0-10
- Cylinder Reticule Accuracy (ml): 0.2
- Dimensions (LxWxH) (mm): 580x540x495
- System Pressure (MPa): 0-0.6
- Turning Speed Range (rpm): 0~7500
- PISCO Hollow Fiber Membrane Filteratribut:
- Operating Temperature Limits: 5 to 50°C
- Maximum Working Pressure: 1.0MPa (20°C hour)
- Filtration Pricision: 0.01µm (collection efficiency: 99.99%)
- Fluid: Air, nitrogen
- Pressure resistance: 1.5MPa (20°C hour)
- Differential pressure resistance: 0.25MPa (20°C hour)
- JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars)Deskripsi:- Comprehensive test kit for both direct and indirect diesel injected cars. - Simple & easy to use. - For use on both direct or indirect injection engines. - Checks engine compression under cranking conditions. - Small profile, quick coupling adapters for speed & security. - Built-in pressure relief valve enables repeat tests without dismantling. - Flexible hose (355mm) gives access to restricted plug & injector parts. - Dual Scale 80mm diameter gauge 0-10000lb/in2 & 0-70 bar.atribut:
- Legth (inch): 63.5
- Width (inch): 25
- Hole (inch): 17
- JONNESWAY Petrol & Diesel Engine Compression and Leakage Test KitDeskripsi:This petrol & diesel engine compression and cylider leakage test kits that cover the wide range of modern engines, including Hdi, TDCI and Pumpe Duse. Included clamp-on injector adaptors, 0-50bar (700psi) gauge with rubber bumper, straight and right angled quick connect fitting and an extensive range of glow plug and injector adaptors enable this kit to cover the vast majority of car, van, truck, and bus, agricultural and marine diesel engines. Additional pressure gauge for references on incoming pressure during the operation (0-7bar). Glow Plug Adaptors : Wide range of Alfa,BMW, Chusler, Daewoo, Fait, Ford, Hyuidi, Izusu, Land Lover, LDV, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renaiult, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo diesel engines. Spark plug size : 10, 12, 14, 18mm. Injector : M20, M22, M24, & Ford Stanadyne injector plus clamp-on injector.atribut:
- Size (mm): 10, 12, 14, 18
- JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Size (mm): 25・27・29・30
- Square Drive (mm): 12.7
- Rothenberger Testing Pump RP 30 (Pompa Tes Tekanan)Deskripsi:alat untuk mengetest kebocoran pada pipaatribut:
- Color: Red
- monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Laheratribut:
- Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
- Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
- Size (mm): 18 (Center bolt head)
- Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
- REXCO Carburetor Cleaner 81 & Injector CleanerDeskripsi:REXCO 81 Carb & Injector Cleaner dapat:-Efektif membersihkan kotoran, karbon, varnish, dan gum pada sistem. -Dilengkapi dengan anti korosi. -Menurunkan emisi gas buang kendaran. -Penetrasi yang cepat.Kelebihan:-Daya Bersih 3x lebih cepat dan efekti
- monotaro Engine Accessories Compression Tester (Pengukur Kompresi Mesin)Deskripsi:Easily measure cylinder compression of gasoline engine. -Two types of aluminum tubes (straight, curved type) are included, and measurement of various engines is possible -A variety of adapters compatible with standard cylinders are included. -Self-locking mechanism mounted on rubber hose. here is no worry that you will leave the adapter inside the cylinder.atribut:
- Adapter Size: M10 x 1.0 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
- Measurement range (kPa): 0-2100
- STP Carburetor Cleaner Spray & Injector Cleaneratribut:
- Volume (ml): 500
- JTC Air Type Cylinder Leak Testeratribut:
- Hose Length (mm): 600
- Plug (mm): (Correspondence) 10, 12, 14, 18
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga injection tester Terbaru October 2026
| JTC Injector Service Diesel Injection Test and Calibrating Hand Pump (Alat Pembersih Injektor) | Rp9.399.900 |
| GRIP ON TOOLS Nozzle Injector Tester | Rp1.699.900 |
| CP Nozzle Injector Tester (Alat Uji Injektor) | Rp2.299.900 |
| Rothenberger Testing Pump RP 50 S (Pompa Tes Tekanan) | Rp8.599.900 |
| YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp33.999.900 |
| KRISBOW Injector Service Gasoline Clean & Tester 2 Port (Alat Pembersih Injektor) | Rp10.999.900 |
| PISCO Hollow Fiber Membrane Filter | Rp1.099.900 |
| JONNESWAY Diesel Engine Compression Tester (Cars) | Rp5.799.900 |
| JONNESWAY Petrol & Diesel Engine Compression and Leakage Test Kit | Rp11.999.900 |
| JTC Injector Service Diesel Nozzle Socket Set (Alat Pembersih Injektor) | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101532387-1.jpg)

/kqP107593746-2.jpg)
/P101004237-1.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/0iP104570018-2.jpg)

/pcP104081912-1.jpg)

/P101532417-1.jpg)
/P101004236-1.jpg)


/a3P101561363-7.jpg)


/bfP102250411-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)