PISCO Hollow Fiber Membrane Filter

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Operating Temperature Limits5 to 50°C
Maximum Working Pressure1.0MPa (20°C hour)
Filtration Pricision0.01µm (collection efficiency: 99.99%)
FluidAir, nitrogen
Pressure resistance1.5MPa (20°C hour)
Differential pressure resistance0.25MPa (20°C hour)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait