Beli impact wrench krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  2. APR Impact Wrench
    Mulai

    Rp569.900

    APR Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP78PROMAX+ adalah seri lengkap cvt edition impact JUMBO ANVIL 1/2INCH tenaga asli 1850nm tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap78promax+. Memenangkan the best JUMBO impact WRENCH 1/2inch 2024. Sebagai impact 1/2inch terkuat dan terbaik thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan bengkel mobil, serta servis mesin truck.Kelengkapan yang didapat :baterai 15cell LXTsock 1/2inch CVT 39-41 + konektorsock 8mm panjang 15cm + konektorKepala bor 10mm+ kunci bor + adaptorObeng” +- & sock roofting 8.10.sock 1/2inch 8cm nomer : 10,12,14,17,19,21,241 FAST charging1 unit mesin AP78PROMAX+ 1850NM REAL.Buku manual bahasa Indonesia.Ketahanan baterai Rata” Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas.Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  3. RIDGID Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut
    atribut:
    • Air Pressure (bar): 6
    • Hose size (inch): 1/2
  5. KRISBOW Mesin Bor Listrik Pembuka Baut SQ
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik Pembuka Baut SQ
    atribut:
    • Power (W): 340
    • Size (inch): 1/2
  6. INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 300
    • No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
  7. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  8. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  9. BOSCH Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  10. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  11. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  12. APR Bor Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    APR Bor Impact Wrench
    Deskripsi:
    Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
  13. TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  14. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  15. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  16. JLD Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

    JLD Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 3300
  17. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  18. TEKIRO Cordless Impact Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    TEKIRO Cordless Impact Wrench
    atribut:
    • Battery (V): 20 x2
    • Material: Plastic and Iron
    • Size (inch): 1/2
    • Use for: Opening & tightening bolts with high torque
    • Voltage (V): 20
Daftar Harga impact wrench krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)Rp1.899.900
APR Impact WrenchRp569.900
RIDGID Strap WrenchRp1.299.900
KRISBOW Mesin Pembuka BautRp2.299.900
KRISBOW Mesin Bor Listrik Pembuka Baut SQRp1.099.900
INGCO Cordless Impact Wrench BrushlessRp1.899.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - OtomatisRp14.999.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
BOSCH Cordless Impact WrenchRp1.399.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900

Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)