Beli ice shaver di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FOMAC Ice PlannerDeskripsi:Mesin es serut ICH-A168 ini dapat menghasilkan serutan es yang halus dan lembut. Mesin es serut ini dapat mengatur kelembutan dan kehalusan hasil serutannya sesuai kebutuhan. Cara kerja mesin es serut ini menggunakan teknologi motor listrik, sehingga dapat bekerja secara otomatis.Mesin es serut ICH-A168 ini memiliki tempat penampang es batu sehingga lebih praktis. Teknologi yang ada pada mesin es serut ini sangat cocok digunakan seperti di kafe, mall, restoran, dan sebagainya.atribut:
- Voltage (V): 220
- Round Speed (rpm): knife 320
- GOMESIN Ice PlannerDeskripsi:Mesin Es Serut Halus - Ice Crusher adalah Mesin Es Serut atau dikenal dengan nama lain ICE CRUSHER adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menghancurkan es menjadi serpihan-serpihan halus.atribut:
- Power (W): 250
- Speed (rpm): 320
- Dimensions (cm): 44x34x50
- Capacity (kg/hour): 120
- MENUMASTER Commercial Microwave OvenDeskripsi:Commercial microwave 10 touch pad control panel shall be programmable with the ability to program up to 100 menu items and shall have automatic cooking capability for up to two portions. Maximum cooking time shall be 60 minutes, countdown style with a time entry option and an adjustable end of cycle audible signal. LED display shall be a backlit and include a temperature reading. There shall be 11 power levels, 4 cooking stages and defrost mode at 20% power or power level 2. Microwave output shall be 1800 watts distributed by two magnetrons each with a rotating antenna to provide superior even heating throughout the cavity. Heavy duty door shall have a tempered glass outer window and a grab and pull handle with a 90o + opening for easy access. An LED interior light shall facilitate monitoring without openingthe door. The large 17 liter (.6 cubic ft.) cavity shall accommodate a standard 152 mm (6”) deep half-sized pan. Gasket sealed ceramic tray to reduce plate-to-shelf edge impact. Oven shall have a stainless steel interior and exterior and be stackable without a kit to save counter and shelf space. Oven shall have a removable, cleanable splatter shield. Air filter shall be easily accessible and removable from the front of the oven and have a “clean filter” reminder feature. Microwave oven shall comply with standards set by the U.S Department of Health and Human Services, ETL for safety.atribut:
- Programmable Control Pads: 10
- Settings Programmable: 100
- Stage Cooking: Yes, 4
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- WIRASTAR Hard Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cmatribut:
- Power (W): 1400
- Capacity (L/hour): 25
- Refrigerant: R404a
- Machine Size (cm): 52x57x78
- Flavor: 1 Flavour
- Crown Horeca Ice CrusherDeskripsi:Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.atribut:
- Power (W): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1450
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Kennedy Quick Lift Hydraulic Trolley JackDeskripsi:T349 3 tonne capacity. One stroke instant lift foot pedal, raises the saddle up to jack point to increase productivity. Constructed from heavy gauge steel. 1m, two-piece handle. 120mm diameter saddle. Automatic safety overload protection. Positive twist, lock and release mechanism. Heavy duty rear swivelling castor wheels. Maximum load: 3000kg. Minimum height: 145mm. Maximum height: 490mm.atribut:
- Weight Each: 37.2kg
- Product Number: T349
- Lifting Capacity: 3t
- Lifting Height Max.: 490mm
- Lifting Height Min.: 145mm
- Additional Features: 1metre, two-piece handle Instant lift foot pedal Safety overload protection
- Part Number: KEN5037100K
- Size: -3 Tonne
- Folder One Map TaliDeskripsi:Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map tali dengan bahan tipis bening berukuran folio - Penguncian map menggunakan tali pengikat Keunggulan Produk : - Terdapat spine yang dapat diperluas sehingga bisa menyimpan kertas hingga 250 lembar - Warna transparan shingga isi konten dapat dilihat tanpa membuka dokumen - Bahan plastik tahan basah sehingga lebih awet dibandingkan map tali berbahan kertasatribut:
- Size: Folio
- Thickness (micron): 130 micron
- Oxone Slow JuicerDeskripsi:Oxone OX875N – Slow Juicer memberikan Anda kesegaran dan kenikmatan disetiap tegukan jus buah dengan serat alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda dan keluarga. Dengan mengkonsumsi jus buah setiap hari dapat menjadikan tubuh Anda kuat terhadap racun-racun seperti polusi udara, virus, kuman, dan bakteri disekitar Anda. Muat satu apel!Kapasitas : 2 Liter75 MM Bigger Feeding TubeFit Whole Apples & TomatoesSmart Anti-Drip CapLittle Pulp & High Water Contentatribut:
- Material: Plastic
- Cable Length (m): 1
- Capacity (L): 2
- Power (W): 240
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 19x14x39
- Weight (kg): 5
- Color: Silver
- Cable Storage: Yes
- Speed: 1 Speed
- Safety Clamps: Yes
- Philips Rice CookerDeskripsi:Philips HD3115/30 – Rice Cooker 1.8 Liter 400 Watt White Merupakan penanak nasi Philips dengan teknologi terbaru. Membuat anda menjadi lebih ceria membuat nasi hangat dan lembut setiap hari untuk keluarga tercinta di rumah.Kapasitas : 1.8 Liter
- Cosmos Non Stick Rice CookerDeskripsi:Rice Cooker Cosmos dengan Inner Pan Non Stick Coating yang anti lengket berkapasitas besar yaitu 14 Liter.Dengan fungsi 3in1 dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Dapat Re-Steaming (proses pengukusan kembali agar nasi lebih pulen & tidak benyek), sangat cocok untuk usaha rumah makan / catering.
- GEA Ice Planner/Shaveratribut:
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Origin: China
- GEA Counter Top Cake ShowcaseDeskripsi:Kabinet pendingin bertemperatur +2 to +8°C dengan fitur pengatur tingkat kelembapan yang digunakan untuk memajang aneka jenis kue. Dibalut dengan desain yang elegan, ideal untuk bisnis bakery dan pastry.atribut:
- Number of Shelf: 1
- Voltage (V): 220/1P
- Refrigerant: R290
- FOMAC Egg BoilerDeskripsi:MESIN PEREBUS TELUR "FOMAC"Mesin yang membantu Anda merebus telur dengan mudah dan praktis, mesin ini mampu menampung telur dalam jumlah cukup besar. Bentuknya compact cocok untuk diletakan di atas meja. Mesin ini memiliki bodi stainless tahan karat yang memiliki tombol soft button dengan 2 fungsi tingkat kematangan yaitu telur stengah matang (half boiled egg) dan telur matang (hard boiled egg). Mesin perebus telur ini dilengkapi dengan thermostat sehingga telur yang dimasak akan matang merata. Mesin ini adalah mesin yang tahan lama dengan desain yang elegan yang pastinay cocok untuk diletakan di atas meja dapurmu.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 800
- Heavy Weight (kg): 4
- Dimensions (cm): 41x20x29
Daftar Harga ice shaver Terbaru March 2026
| FOMAC Ice Planner | Rp1.899.900 |
| GOMESIN Ice Planner | Rp2.499.900 |
| MENUMASTER Commercial Microwave Oven | Rp15.999.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
| WIRASTAR Hard Ice Cream Machine | Rp11.999.900 |
| Crown Horeca Ice Crusher | Rp859.900 |
| Crown Horeca Ice Cube Square | Rp16.999.900 |
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| Kennedy Quick Lift Hydraulic Trolley Jack | Rp4.599.900 |
| Folder One Map Tali | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/0cP101000012-28.jpg)