Beli hydraulic press tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.799.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  3. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp7.599.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  5. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  6. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  7. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp5.699.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp46.999.900

  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp38.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  12. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  13. SUN RUN Hydraulic Press
    Mulai

    Rp59.999.900

    SUN RUN Hydraulic Press
    Deskripsi:
    SHL SeriesHydraulic Presses with Imperial Dimension-High strength structure and durable-Hydraulic-lift bed for effortiess adjusment in the vertical direction. (10ton models are manual)-Multi-selection for power source, such as manual, pneumatic and electric-Gauges and V-Blocks are included on all models. (Capacity 10 ton series is not equipped with V-Block)
    atribut:
    • Vertical Daylight (mm): 178-1384
    • Frame Press Dimensions C (mm): 1448
    • Frame Press Dimensions D (mm): 302
    • Frame Press Dimensions E (mm): 737.0
    • Frame Press Dimensions F (mm): 1029
    • Frame Press Dimensions G (mm): 102
    • Frame Press Dimensions J (mm): 762
    • Frame Press Dimensions K (mm): 133
    • Frame Press Dimensions L (mm): 272.0
    • Frame Press Dimensions M (mm): 673
    • Frame Press Dimensions N (mm): 1930
    • Capacity (t): 30
  14. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  15. WURTH Hydraulic press 30 Ton
    Mulai

    Rp75.999.900

    WURTH Hydraulic press 30 Ton
    Deskripsi:
    WRKSHPPRES-HYDR-RED/BLACK-(SHWP-30T)
    atribut:
    • Size: 30 Ton
  16. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  17. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Daftar Harga hydraulic press tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Mesin PressRp4.799.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
Wipro Hydraulic PressRp4.899.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp7.599.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp23.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp13.999.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp34.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp5.699.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp119.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)