Beli hydraulic press 50 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)atribut:
- Overall Width (mm): 480
- Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
- Table Aperture (mm): 140
- Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
- Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
- Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
- Ram Stroke (mm): 150
- Base Size (W x D): 545 x 305mm
- Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
- Overall Height (mm): 895
- Part Number: KEN9855000K
- Product Number: HBP010
- Product Type: Bench Press
- Ram Stroke: 150mm
- Table Aperture: 140mm
- Weight Each: 47kg
- Weight Each (Kg): 47
- Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
- Working Table Width (mm): 360
- SUN RUN Hydraulic PressDeskripsi:SHL SeriesHydraulic Presses with Imperial Dimension-High strength structure and durable-Hydraulic-lift bed for effortiess adjusment in the vertical direction. (10ton models are manual)-Multi-selection for power source, such as manual, pneumatic and electric-Gauges and V-Blocks are included on all models. (Capacity 10 ton series is not equipped with V-Block)atribut:
- Vertical Daylight (mm): 178-1384
- Frame Press Dimensions C (mm): 1448
- Frame Press Dimensions D (mm): 302
- Frame Press Dimensions E (mm): 737.0
- Frame Press Dimensions F (mm): 1029
- Frame Press Dimensions G (mm): 102
- Frame Press Dimensions J (mm): 762
- Frame Press Dimensions K (mm): 133
- Frame Press Dimensions L (mm): 272.0
- Frame Press Dimensions M (mm): 673
- Frame Press Dimensions N (mm): 1930
- Capacity (t): 30
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeDeskripsi:Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Kennedy Hydraulic Puller SetDeskripsi:10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head. Contents: 1x combination head. 1x hydraulic ram. 3x three position puller legs. 6x leg connectors. 6x screw nuts, bolts and washers. 1x 32mm extension rod. 1x ram nut. 1x blow moulded storage case.atribut:
- Product Type: Puller Set
- Number of Jaws: 2 3
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)atribut:
- Capacity: 15 Ton
- KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Typeatribut:
- Type: Press
- Dimensions (mm): 680x500x1070
- Capacity (t): 10
- Max. Material Height (mm): 340
- Max. Material Width (mm): 330
- Oil Tank Capacity (L): 1.5
- Piston Stroke (mm): 175
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- Masada Hydraulic JackDeskripsi:-Installation of hydraulic gauge is possible. (customer work)-Can be used for press of destruction testing machine, physical and chemical equipment, etc.-Handle
- Kenmaster Mesin Press Hidrolikatribut:
- Size: 50ton
- Kenmaster Mesin Press Plastikatribut:
- Voltage: 230V/50Hz
Daftar Harga hydraulic press 50 ton Terbaru March 2026
| WURTH Hydraulic press 50 Ton | Rp139.999.900 |
| Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press) | Rp23.999.900 |
| WURTH Hydraulic press 30 Ton | Rp75.999.900 |
| KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp529.900 |
| SUN RUN Hydraulic Press | Rp59.999.900 |
| KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type | Rp6.599.900 |
| Wipro Hydraulic Press | Rp4.899.900 |
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp209.900 |
| Melzer Hydraulic Shop Press | Rp3.999.900 |
| Kennedy Hydraulic Puller Set | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/81P102145289-4.jpg)

/2wP104572104-5.jpg)



/b3P101000399-5.jpg)



/P102054338-1.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/P101536330-1.jpg)

/b2P101000398-2.jpg)
/P102037331-1.jpg)