Beli hss di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  2. RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp169.900

    RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  3. RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp2.799.900

    RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 2 5/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 67.0
    • Catalog Number: 31803
    • Standard Wheel: E-635
  4. Solid Tool HSS Cut Off Bit (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp139.900

  5. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
    atribut:
    • Thread Direction: Right Hand
    • Die Material: Alloy
  6. AKM Planer Knife HSS 18%
    Mulai

    Rp139.900

    AKM Planer Knife HSS 18%
    atribut:
    • Size (mm): 310x30x3
    • Material: HSS 18% (High-speed Steel)
  7. KADUR Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp20.900

    KADUR Planer Knife HSS (Mata Ketam)
    atribut:
    • Material: HSS (High-Speed Steel)
  8. monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)
    atribut:
    • Material: HSS
    • Type: M2
  9. KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Mulai

    Rp509.900

    KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Deskripsi:
    Mata mesin Planner
  10. MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp459.900

    MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  11. KRISBOW Mesin Slotting
    Mulai

    Rp72.999.900

    KRISBOW Mesin Slotting
    atribut:
    • Motor Power (kW): 0.25
    • Motor Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Table Size (mm): 600x240
    • Table Travel (mm): 340x130
    • Head Vertical Travel (mm): 320
    • Max. Distance Stroke to Table (mm): 380
    • Overall Dimensions (mm): 900x800x1200
    • Spindle Speed Step (mm): 60-350
    • Stroke length (mm): 90
    • Stroke per minute: 30-350
    • Stroke to Column Distance (mm): 280
    • Table T-slot Size (mm): 14
  12. RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RIDGID Stainless Steel Tubing Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
    • Capacity (mm): 6.0 - 35.0
    • Catalog Number: 29963
    • Standard Wheel: E-635
  13. Pioneer HSS Drill Set
    Mulai

    Rp37.900

    Pioneer HSS Drill Set
    atribut:
    • Size Content (mm): 3x61; 4x75; 5x86; 6x93; 8x117
  14. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  15. Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp56.900

    Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
  16. Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.900

    Deli Set Mata Bor Lurus HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Include :Φ1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10
  17. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

Daftar Harga hss Terbaru October 2026
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp279.900
RIDGID Cutter Wheel (Mata Pisau Pemotong Pipa)Rp169.900
RIDGID Dies 12R (Mata Senai)Rp1.699.900
RIDGID Stainless Steel Quick-Acting Tubing Cutter (Pemotong Pipa)Rp2.799.900
Solid Tool HSS Cut Off Bit (Pisau Pahat Bubut)Rp139.900
RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)Rp11.999.900
AKM Planer Knife HSS 18%Rp139.900
KADUR Planer Knife HSS (Mata Ketam)Rp20.900
monotaro.id HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)Rp28.900
KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)Rp509.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait