Spesifikasi
| Material | Carbide |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.
Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD:
Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan.
Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama.
Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.
Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.
Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.
Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.
Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.
Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).
Ukuran yg tersedia:
MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.
Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.
Keunggulan Produk:
• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.
• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.
• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.
• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.
• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD:
Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan.
Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama.
Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.
Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.
Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.
Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.
Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.
Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).
Ukuran yg tersedia:
MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.
Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.
Keunggulan Produk:
• Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang.
• Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat.
• Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi.
• Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual.
• Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jvP113116715-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)