Beli hot gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  2. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  3. KODENKI Hot Air Gun
    Mulai

    Rp139.900

    KODENKI Hot Air Gun
    Deskripsi:
    Heat Gun / Hot Air Gun ini memiliki 2 mode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.Mode 1 untuk pekerjaan ringan dan Mode 2 untuk pekerjaan berat, untuk mengganti mode dapat langsung menekan tombol yang diinginkan pada mesin.Produk ini dilengkapi dengan 1 Pcs aksesoris kepala hot gun untuk membantu pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Rated Power (W): 1500
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50-60
    • Temperature (°C): 300/500
  4. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  5. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  6. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  7. AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
  8. INGCO Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    INGCO Heat Gun
    atribut:
    • Input Power (W): 2000
  9. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  10. HAKKO Hot Air Generator
    Mulai

    Rp57.999.900

    HAKKO Hot Air Generator
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 3
  11. Smart Sensor pH Meter
    Mulai

    Rp729.900

    Smart Sensor pH Meter
    Deskripsi:
    pH Meter mengukur tingkat keasaman dan kebasaan larutan dengan sensor elektroda presisi. Cocok untuk laboratorium, pengolahan air, dan aplikasi pertanian.
    atribut:
    • Range (pH): 0 to 14
  12. KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp33.900

  13. TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Terminal Block (Terminal Panel Listrik)
    atribut:
    • Accessories: End stops, DIN rails, markers, end plates
    • Button Color: Orange
    • Color: Gray
    • Height (mm): 33
    • Length (mm): 68
    • Material: 66 nylon
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Set Contents: Terminal block x 1, end stop x 2, DIN rail 68mm x 1, marker x 1, end plate x 1
  14. Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Mulai

    Rp1.999.900

    Niigata Seiki (SK) Bevel Box
    Deskripsi:
    Bevel Box (BB-180 & BB-180A)For all processes that require precise angle measuremnetZero setting at desire positionauto power off fucntion (after 5 min.)Battery power one CR2032Operating Temperature 5-45 degrees ; Accuracy +/- 0,2 degrees ; Range 180 degrees.For Bevel Bo
  15. Wipro Gun Short Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Mulai

    Rp139.900

  16. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
Daftar Harga hot gun Terbaru October 2026
BOSCH Heat GunRp1.499.900
BOSCH Hot Air GunRp539.900
KODENKI Hot Air GunRp139.900
Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)Rp339.900
KRISBOW Alat PemanasRp469.900
Makita Heat GunRp1.099.900
Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air VinylRp57.900
AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)Rp18.999.900
INGCO Heat GunRp399.900
Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)