Beli hot air gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  2. Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Power (W): 1500
    • Voltage (V): 220 (50Hz)
  3. BESTGUARD Electrician's Pocket Knife
    Mulai

    Rp43.900

    BESTGUARD Electrician's Pocket Knife
    Deskripsi:
    Straight And Bent. Stainless Material.
    atribut:
    • Material: Stainless
    • Size (inch): 8
  4. HAKKO Hot Air Generator
    Mulai

    Rp57.999.900

    HAKKO Hot Air Generator
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 3
  5. BOSCH Heat Gun
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH Heat Gun
    atribut:
    • Control Airflow: 3-Stage
    • K3L License: Yes
  6. KODENKI Hot Air Gun
    Mulai

    Rp139.900

    KODENKI Hot Air Gun
    Deskripsi:
    Heat Gun / Hot Air Gun ini memiliki 2 mode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.Mode 1 untuk pekerjaan ringan dan Mode 2 untuk pekerjaan berat, untuk mengganti mode dapat langsung menekan tombol yang diinginkan pada mesin.Produk ini dilengkapi dengan 1 Pcs aksesoris kepala hot gun untuk membantu pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Rated Power (W): 1500
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50-60
    • Temperature (°C): 300/500
  7. DCK Hot Air Gun
    Mulai

    Rp389.900

    DCK Hot Air Gun
    atribut:
    • Power (W): 2000
  8. Makita Heat Gun
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Heat Gun
    atribut:
    • Power Supply Cord (m): 2.0(6.6 ft)
  9. Steinel Hot Air Gun
    Mulai

    Rp4.399.900

    Steinel Hot Air Gun
    atribut:
    • Air Volume (m³/minute): 0.24, 0.45
    • Dimensions WxDxH (mm): 252x85.5x200
    • Hot Air Temperature (°C): 250/400
    • Power Cable (m): 1.8
    • Power Consumption (W): 900
    • Power Input (V): AC 100 (50/60Hz)
  10. AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
  11. RYOBI Heat Gun (Alat Pemanas)
    Mulai

    Rp569.900

    RYOBI Heat Gun (Alat Pemanas)
    atribut:
    • Air flow: 250L/min or 500ml/min
    • Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
    • Power: 2000W
  12. monotaro Heat Gun
    Mulai

    Rp689.900

    monotaro Heat Gun
    Deskripsi:
    Bending of PVC pipes, drying of putty, painting and peeling of seals, processing of heat shrink tubing, shrinkage of shrink film
    atribut:
    • Air Volume (L/minute): I (cold wind) / II (weak wind): 280, III (strong wind): 480
    • Hot Air Temperature (°C): (Cold wind) approx. 50, (weak wind) approx. 300, (strong wind) approx. 500
    • Cord Length (m): 2
    • Power Supply (V): AC 100 (50/60Hz)
    • Accessories: Spot nozzlex1, wide nozzlex1, hook nozzlex1, spatula type nozzlex1, scraperx1
    • Air Volume Adjustment: 3 stage (cold air, weak wind, strong wind)
    • Body Dimensions (mm): 250x90x193 (not including code)
    • Mass (kg): Approx. 0.75
    • Power Consumption Rated (W): (Cold wind) 45, (weak wind) 750, (strong wind) 1450
    • Rated Usage Time (minute): 20
  13. Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware QST Express Heat Gun Electric Hot Air Vinyl
    Deskripsi:
    Heat gun adalah alat yang digunakan untuk memancarkan aliran udara panas yang dapat digunakan sewaktu Anda mempunyai pemasalahan dengan besi yang harus dibengkokkan, melepas dan menguatkan perekatan, dan masih banyak kegunaan lainnya. Alat ini cocok digunakan untuk Anda yang sering mengerjakan proyek DIY ataupun menogtak-atik perangkat elektronik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 22.5x4.7
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Material: Plastik
  14. METABO Hot Air Gun
    Mulai

    Rp1.799.900

    METABO Hot Air Gun
    Deskripsi:
    -Wide range of uses: removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more -High-quality ceramic heating, powerful motor and optimum device cooling for long service life -Ergonomic design and handle with non-slip soft-grip surface provides convenient handling -Safe stationary application due to large non-slip floor space
  15. METABO Cordless Hot Air Gun
    Mulai

    Rp4.499.900

    METABO Cordless Hot Air Gun
    Deskripsi:
    Lightweight cordless hot air gun for powerful heat - fast and everywhereHeats up in a matter of seconds, ready to use in only 5 seconds (300°C)Maximum performance thanks to larger air volume and higher temperaturesTwo temperature levels, easy switchover while workingWIth bright LED light for working in darker areasHigh occupational safety thanks to slim, rubberised handle area and safe storage optionMatching nozzles for removal of varnish, shaping, crimping, welding and much more (accessories)Long runtime of over 20 minutes with LiHD battery pack (8.0 Ah)Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.comScoope of delivery:Wrap around nozzleReducing nozzle (9 mm)without battery pack, without charger
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Type of Battery Pack: LiHD
    • Air Temperature (°C): 300/500
    • Air Volume (L/minute): 200/160
    • Number of Air Temperature Levels: 2
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  16. WOKIN Hot Air Gun
    Mulai

    Rp279.900

    WOKIN Hot Air Gun
    Deskripsi:
    - GS/CE/EMC approval2 adjustable temperature rangesrange 1 = 1000w, 300L/min at 350℃OCrange 2 = 2000w, 500L/min at 500℃OC℃Including wide range of accessories:1pc pointed nozzle1pc reversing nozzle1pc wide angle nozzle1pc edge protection nozzle- Packing: color box
    atribut:
    • Power (W): 2000
    • Rated Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50
    • Temperature Range (°C): 350-500
  17. BIG TOP Heat Gun
    BARU
    Mulai

    Rp279.900

    BIG TOP Heat Gun
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas, mesin pemanas ini cocok digunakan untuk pekerjaan wrapping/segel, memanaskan pipa, cetakan resin, memasang kaca film, membengkokkan pipa pvc, membengkokkan acrilic, mengelupas cat, dll.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  18. Mesin HL Heat Gun
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga hot air gun Terbaru October 2026
BOSCH Hot Air GunRp539.900
Kenmaster Heat Gun Machine (Alat Pemanas)Rp339.900
BESTGUARD Electrician's Pocket KnifeRp43.900
HAKKO Hot Air GeneratorRp57.999.900
BOSCH Heat GunRp1.499.900
KODENKI Hot Air GunRp139.900
DCK Hot Air GunRp389.900
Makita Heat GunRp1.099.900
KETAKA Hot Air GeneratorRp7.699.900
Steinel Hot Air GunRp4.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)