Beli honeywell eyewash di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel
    Deskripsi:
    Eye Wash Portable 9 Gallons Yellow
    atribut:
    • Color: Green
    • Size (cm): 30x24x9
  2. KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata)
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata)
    atribut:
    • Color: Yellow - Green
    • Dimensions (cm): 55x49.6x58.2
    • Type: Eye Wash Portable
  3. HAWS Portable Eyewash
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    HAWS Portable Eyewash
    Deskripsi:
    Compact portable eyewash Model 7501 is ideal for remote locations. Using gravity to supply a continuous flow of clean water to injured personnel for a full 15 minutes at .4 gpm (1.5 L), this model is a reliable source for safety. Recognizing the 7501's full patterned flushing feature, those working in remote areas can't help but feel confident with this piece of emergency equipment day after day.- Featuring a FDA approved high-density green polyethylene tank that is easily activated by pulling the yellow activation arm down to the open position- A wide-fill opening with threaded cap permits easy inspection, cleaning and filling- Measurements: 14-1/2" high, 22" wide, 10-1/8" (36.8 x 55.9 x 25.7 cm) deep. *Note: Unit must be wall hungCertified by CSA to meet the ANSI Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment.Prop 65 Warning. For California Residents Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. Please click here for more information.
  4. Unicare Emergency Eye Wash Portable
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Unicare Emergency Eye Wash Portable
    atribut:
    • Eyewash Material: Environmental PE
    • Material of Catchment Tank: SS304
    • Color: Green and Yellow
    • Volume (L): 30 (8 gallons)
    • Use Water Source Temperature (°C): 8-40
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x250x360
    • Intake Size (mm): 80
    • Spacing Eyewash Nozzles (mm): 100
    • Time of Use (minute): > 15
  5. LEOPARD Eyewash Portable
    Mulai

    Rp3.999.900

    LEOPARD Eyewash Portable
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Operated: Gravity
  6. HAWS Eyewash
    Mulai

    Rp4.099.900

    HAWS Eyewash
    Deskripsi:
    Fungsi eyewash adalah sebagai perlengkapan darurat yang digunakan untuk mengairi dan menyiram kedua mata secara bersamaan pada kecepatan yang cukup rendah saat terjadi kecelakaan kerja. Alat ini digunakan saat mata pekerja secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya. Jika ada pekerja yang terluka dibagian mata, pertolongan terbaik adalah 10-15 detik pertama. Untuk itu portable eyewash seperti Haws 7500 sangat diperlukan saat keadaan darurat. Karakteristik dari eyewash sendiri adalah alat dengan air yang dapat menyembur ke atas saat kran dinyalakan. Letakan alat ini dekat dengan drainase air yang baik, namun jauh dari benda elektronik. Hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak perlu, seperti kesetrum. Jika Anda bekerja di laboratorium atau tempat kerja lain yang memiliki resiko tinggi terhadap cairan kimia berbahaya, kami sangat merekomendasikan untuk membeli produk Haws 7500 ini. Semua demi mencegah terjadinya cedera yang lebih serius saat terjadi keadaan darurat lewat kecelakaan kerja.
  7. HONEYWELL Eyewash Bottle Double Fend
    Mulai

    Rp2.899.900

    HONEYWELL Eyewash Bottle Double Fend
    Deskripsi:
    Provide immediate flushing of the eye until the injured person can be helped to a primary emergency eyewash device. Highly visible and readily available for emergency flushing and decontamination.Hazards :- Airborne Particulates, Biohazard, Chemical, Contamination, Gas, Vapors, Smoke, SplashRegulations : ANSI Z358.1 - ANSI Z358.1 (Supplemental Equipment)
    atribut:
    • Design: Open-Face Design Wall Stations
    • Hazard Class: Airborne Particulates, Biohazard, Chemical, Contamination, Gas, Vapors, Smoke and Splash
    • Regulation: ANSI Z358.1 - ANSI Z358.1 (Supplemental Equipment)
    • Size (oz): 16
  8. HONEYWELL Supplemental Eyewash Bottle & Station
    Mulai

    Rp7.599.900

    HONEYWELL Supplemental Eyewash Bottle & Station
    Deskripsi:
    Eyewash bottle stations hold eyewash bottles to keep them visible and readily available for workers.
    atribut:
    • UNSPSC: 46181810
    • Country of Origin: USA (subject to change)
  9. Unicare Emergency Eye Wash Bottle
    Mulai

    Rp489.900

    Unicare Emergency Eye Wash Bottle
    Deskripsi:
    Emergency flushing bottle is suitable for local skin and eye irrigating. It can deal with the acid and alkali liquid on the skin with emergency skin solution. The capacity of each bottle is 500ML. The material of the container is made of non-toxic materials of polyethylene.
    atribut:
    • Material: Non-toxic materials of polyethylene
    • Color: Green
    • Water Pressure (kg/cm²): 0.2-0.4
    • Capacity (ml): 500 x2 bottles
    • Speed (L/minute): 2-3
  10. TONATA Emergency Eyewash Shower Station
    Mulai

    Rp4.599.900

    TONATA Emergency Eyewash Shower Station
    Deskripsi:
    Emergency Eyewash Shower Station / Stand Eye WashAda 2 varian dengan pedal atau tanpa pedal.Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses secarra mudah, dimana bahan korosif (seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerja
    atribut:
    • Ball Valve: Two-piece Ball Valve
    • Drainage Height (mm): 101
    • Drainage Outlet Size (inch): 1-1/4
    • Dust-proof: Integrated Fixed Type
    • Eye Wash Basin (mm): 300 Straight Edge Design
    • Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): >11.4
    • Eyewash Flow (L/minute): >1.5
    • Eyewash Nozzle: Equipped with Dual Flow Control Valve
    • Influent Height (mm): 1440
    • Inlet Size (inch): 1-1/4
    • Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
    • Material: Stainless Steel 304 / SS304
    • Nominal Pressure (MPa): 1
    • Production Standard: ANSIZ358.1-2014
    • Running Water Diameter (mm): 42
    • Spray Water Flow (L/minute): >75.7
    • Test Pressure (MPa): 2
    • Top Spray: Rotary
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
  11. Unicare Emergency Eye Wash Wall Mounted
    Mulai

    Rp719.900

    Unicare Emergency Eye Wash Wall Mounted
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304/SS 304
    • Function: Eye and face rinse
    • Nominal Pressure (MPa): 1.0
    • Test Pressure (MPa): 2.0
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Drainage Outlet Size (inch): 1 1/4
    • Eyewash Flow (L/minute): 1.5
    • Inlet Size (inche): Internal Thread 1/2
    • Washing Water Flow (L/minute): 11.4
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
  12. Unicare Emergency Eye Wash and Shower
    Mulai

    Rp3.199.900

    Unicare Emergency Eye Wash and Shower
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304/SS 304
    • Function: Spray + Eyewash
    • Top Spray: Rotary
    • Ball Valve: Two-piece Ball Valve
    • Dust-proof: Integrated fixed type
    • Eye Wash Basin (mm): 300 straight edge design
    • Drainage Height (mm): 101
    • Drainage Outlet Size (inch): 1 1/4
    • Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): > 11.4
    • Eyewash Flow (L/minute): > 1.5
    • Eyewash Nozzle: Equipped with dual flow control valve
    • Influent Height (mm): 1440
    • Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
    • Nominal Pressure (MPa): 1.0
    • Running Water Diameter (mm): 42
    • Spray Water Flow (L/minute): > 75.7
    • Test Pressure (MPa): 2.0
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
  13. HAWS Safety Shower Axion Fountain
    Mulai

    Rp16.999.900

    HAWS Safety Shower Axion Fountain
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  14. Unicare Emergency Eye Wash Wall Mounted Elbow
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Unicare Emergency Eye Wash Wall Mounted Elbow
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304/SS 304
    • Function: Eye and face rinse
    • Nominal Pressure (MPa): 1.0
    • Test Pressure (MPa): 2.0
    • Use Ambient Temperature (°C): 0-40
    • Drainage Outlet Size (inch): 1 1/4
    • Eyewash Flow (L/minute): 1.5
    • Inlet Size (inche): Internal Thread 1/2
    • Washing Water Flow (L/minute): 11.4
    • Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
Daftar Harga honeywell eyewash Terbaru March 2026
HONEYWELL Solution Eyewash (Eye Concentrate For Portasteam 200)Rp6.499.900
KRISBOW Alat Cuci Mata PortabelRp3.099.900
HONEYWELL Eyewash Bottle Single FendRp1.099.900
KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata)Rp6.599.900
HAWS Portable EyewashRp5.499.900
Unicare Emergency Eye Wash PortableRp1.399.900
KRISBOW Alat Cuci Mata dan WajahRp5.999.900
LEOPARD Eyewash PortableRp3.999.900
HAWS EyewashRp4.099.900
HAWS Cairan Pencuci MataRp669.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait