Unicare Emergency Eye Wash Wall Mounted Elbow (Pencuci Mata Darurat)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel 304/SS 304
FunctionEye and face rinse
Nominal Pressure (MPa)1.0
Test Pressure (MPa)2.0
Use Ambient Temperature (°C)0-40
Drainage Outlet Size (inch)1 1/4
Eyewash Flow (L/minute)1.5
Inlet Size (inche)Internal Thread 1/2
Washing Water Flow (L/minute)11.4
Working Pressure (MPa)0.2-0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk