Beli hole jig di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCatribut:
- Volume: 1 unit
- Size: 30cm
- TRUSCO Milling ViceDeskripsi:Guide block and holes for attaching the guide block are not provided. Fix by using jigs such as a T-slot nuts and stud bolts.atribut:
- Material: Normal Cast Iron (FC250)
- IKURA Set Mata Bor Pocket HoleDeskripsi:Packing Perlengkapan Pocket Hole Jig Set :- 1x Main Body Pocket Hole- 2x 6mm Drill Sleeves- 2x 8mm Drill Sleeves- 2x 10mm Drill Sleeves- 3x mata bor (6mm , 8mm , 10mm)- 3x stopper (6mm , 8mm, 10mm)- 1x kunci Latribut:
- Material: Solid aluminum block
- Size (cm): 6.9x3.9x1.9
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle IIatribut:
- Body Material: Stainless steel
- Size (cm): 30
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- HITACHI Hole Sawatribut:
- Blade thickness: 0.5mm
- Shank Diameter: 6.35mm
- Throat Height: 12mm
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Daytona Hexarobular Hole (Torx) Socketatribut:
- Set Contents: T-20,25,27,30,40,45,50 7 piece
- Size: Insert 3/8inch (9.5mm) corner
- Material: Chrome vanadium steel, socket insertion portion is chrome-plated finish
- TRUSCO E Type Hole Sawatribut:
- Drilling Depth (BD) (mm): 8
- Material: Cutting Edge: High Speed Steel (SKH51) Center Drill: High Speed Steel (SKH51)
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- Leatherman Army Knife Charge Tti With Leather Caseatribut:
- Material: Straight blade: Stainless steel (S30V), wavy blade: Stainless steel (420HC), other stainless steel
- Set Contents: Leather case, Pit kit 7 units, Pocket clip, Lanyard ring
- Total Length (mm): 100
- TRUSCO Belt Punchatribut:
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- ENGINEER Adjustable Wrench Pocket (Kunci Inggris)atribut:
- Total Length (mm): 110
Daftar Harga hole jig Terbaru March 2026
| TRUSCO Driver Case, 1 Pocket | Rp67.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC | Rp539.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw (Gergaji Bundar) | Rp3.199.900 |
| TRUSCO Milling Vice | Rp6.899.900 |
| IKURA Set Mata Bor Pocket Hole | Rp92.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Mini Free Angle II | Rp519.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| HITACHI Hole Saw | Rp579.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kantong%2C%20Tas/Tempat%20Perkakas/TRUSCO%20Driver%20Case%2C%201%20Pocket/P101501130-1.jpg)

/pgP101518916-3.jpg)







%20Socket/P102648670-1.jpg)

/P101518299-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)

/0iP101004018-3.jpg)


/P102021613-1.jpg)