IKURA Set Mata Bor Pocket Hole (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialSolid aluminum block
Size (cm)6.9x3.9x1.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Packing Perlengkapan Pocket Hole Jig Set :
- 1x Main Body Pocket Hole
- 2x 6mm Drill Sleeves
- 2x 8mm Drill Sleeves
- 2x 10mm Drill Sleeves
- 3x mata bor (6mm , 8mm , 10mm)
- 3x stopper (6mm , 8mm, 10mm)
- 1x kunci L
Fitur
- Terbuat dari blok aluminium padat. Tidak karat atau pecah, Ini adalah Pocket Hole Jig terakhir yang anda butuhkan.
- Dual Pocket 15 ° Bit Angle, Anda dapat membuat sambungan yang sempurna.
- Mudah disesuaikan, mudah diubah di antara Mata Bor Multi-Ukuran 6 / 8 / 10mm, digunakan untuk semua jenis kayu, posisi dan sudut.
- Set jig lubang saku mini, pegang satu tangan, cocok untuk proyek rumah DIY atau penggunaan komersial profesional dan umum.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan