Beli hoist wire rope di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Ultra High Lift Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp139.999.900

    HITACHI Ultra High Lift Wire Rope Hoist
    atribut:
    • Control Voltage (V): 200
    • Travelling Speed (m/minute): 21
  2. HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley
    Mulai

    Rp59.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley
    Deskripsi:
    Spesifikasi:Model Code 2ST- Working Load Limit (kg): 2000- Traveling Speed (m/min): 10.5 (50Hz), 12.5 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.14 (50Hz), 0.16 (60Hz)- Applicable Beam Width b (mm): 100-150- Rating: 25% ED Model Code 2SH- Rated Load (kg): 2000- Standard Lift (m): 3 (6)- Hosting Speed (m/min): 2.3 (50Hz), 2.8 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.8 (50Hz), 1.0 (60Hz)- Link Chain Diameter (mm): 7.1- Link Chain No. Of: 1- Rating : 25% ED- Power Cord Length (m): 5
  3. KRISBOW Katrol Listrik
    Mulai

    Rp35.999.900

  4. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  5. POWERTEC Electric Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp18.999.900

    POWERTEC Electric Wire Rope Hoist
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  6. HUGO Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp32.999.900

    HUGO Wire Rope Hoist
    atribut:
    • Motor Voltage (V): 380
    • Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50
  7. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp73.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
  8. TRACTEL Manual Cable & Rope Hoist
    Mulai

    Rp82.999.900

    TRACTEL Manual Cable & Rope Hoist
    Deskripsi:
    Standard suitcase-style cases store, ship, and carry small-to-medium-sized equipment and items.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101602
    • Body Depth (inch): 26
    • Body Finish: Zinc Plated
    • Body Material: Steel
    • Body Width (inch): 5-11/16
    • Headroom (inch): 36-1/2
    • Hook Opening Width (inch): 1
    • Included Components: Wire Rope
    • Includes Clutch: Clutch Not Included
    • Lever Length (inch): 45
    • Lifting Capacity (lbs): 4000
    • Lifting Hook Material: Steel
    • Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
    • Line Diameter (inch): 7/16
    • Line Length (ft): 60
    • Line Material: Galvanized Steel
    • Line Type: Rope
    • Manufacturer Part Number: TU28
    • Maximum Lifting Length (ft): 58
    • Maximum Line Length (ft): 60
    • Minimum Line Length (ft): 60
    • Minimum Retracted Length (inch): 30
    • Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
    • Operating Position: Horizontal; Vertical
    • Product Type: Wire Rope Hoist
    • Pulling Capacity (lbs): 8000
    • Standards: UL Listed
    • Sub Brand: Tractel,Tirfor(R)
    • Tonnage - Lifting Capacity (t): 2
  9. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  10. RODSON TV Bracket Ergo
    Mulai

    Rp109.900

    RODSON TV Bracket Ergo
    atribut:
    • Swivel (°): -90 to +90
    • Packaging Dimensions (LxWxH) (cm): 43x32x25
  11. AMEKO CD Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMEKO CD Wire Rope Hoist
    atribut:
    • Lifting Height (m): 6-30
    • Operating Speed (m/minute): 20
    • Lifting Speed (m/minute): 8 (0.8)
  12. HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom
    Mulai

    Rp96.999.900

    HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom
    atribut:
    • Hosting Lift: 6
    • No. of Poles: 4
  13. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series
    Mulai

    Rp38.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • Phase: 3 Phase
    • ED Rate (%): 30
  14. BP Jerigen Spray Bottle RF White N18 (Botol Semprot Lab)
    Mulai

    Rp27.900

    BP Jerigen Spray Bottle RF White N18 (Botol Semprot Lab)
    atribut:
    • Volume Capacity (ml): 60
    • Bottle Color: Putih
Daftar Harga hoist wire rope Terbaru March 2026
HITACHI Ultra High Lift Wire Rope HoistRp139.999.900
AMEKO Electric Wire Rope HoistRp3.599.900
HITACHI Electrical Wire Rope Hoist V SeriesRp75.999.900
HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized TrolleyRp59.999.900
KRISBOW Katrol ListrikRp35.999.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
Come Up Electric Winch (Alat Angkat)Rp15.999.900
POWERTEC Electric Wire Rope HoistRp18.999.900
HUGO Wire Rope HoistRp32.999.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistRp73.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait