TOTAL Electric Hoist (Katrol Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Power (W)1600
Load Power (kgs) Single Line500
Load Power (kgs) Double Line999
Height (m) Single Line12
Height (m) Double Line6
Speed Single Line (m/minute)10
Frequency (Hz)50
Speed Double Line (m/minute)5
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Feature
- Emergency Stop Switch - Thermal Protection Terminal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan