Spesifikasi
| Size (txm) | 5x9 |
|---|---|
| Lifting Motor (kW) | 7.5 |
| Lift Speed (m/minute) | 6.7 |
| Trolley Speed (m/minute) | 21 |
| Ropes | 4 Ropes |
| Rope Diameter (mm) | 12 |
| Hoisting Motor Current (A) | 15.6 |
| Hoisting Motor Power (kW) | 7.5 |
| Hoisting Motor Rotation Speed (rpm) | 1380 |
| Hoisting Motor Type | 5M5 |
| Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz) | 380/3/50 |
| I-Beam Type | 45a-63a |
| Min Curve Radius (m) | 3 |
| Trolley Motor Current (A) | 2.2 |
| Trolley Motor Power (kW) | 0.75 |
| Trolley Motor Rotation Speed (rpm) | 1380 |
| Trolley Motor Voltage (V/F/Hz) | 380/3/50 |
| Trolley Type | 5T5 |
| Wire Diameter (mm) | 0.6 |
| Wire Rope Structure Form | 6x37-B |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan Indonesia
Hoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.
Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope Hoist
Berbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.
Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.
Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan Fungsinya
Sekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.
Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:
- Motor pengangkat
Ini merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.
- Kipas pendingin motor
Ini merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.
- Gear Box
Ini merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.
- Brake system
Alat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.
- Tali kawat seling
Ini merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
Hoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.
Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope Hoist
Berbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.
Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.
Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan Fungsinya
Sekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.
Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:
- Motor pengangkat
Ini merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.
- Kipas pendingin motor
Ini merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.
- Gear Box
Ini merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.
- Brake system
Alat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.
- Tali kawat seling
Ini merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
Kegunaan
- Construction and craneUntuk bidang konstruksi, penggunaan hoist ini sama dengan yang lain yaitu untuk mengangkut beban yang berat seperti material bangunan layaknya semen, pasir, pipa, beton, besi, bata atau yang lainnya dalam jumlah banyak untuk mempercepat proses pembangunan.
- Oil and gas
Di bidang migas, tentu saja alat ini juga berguna baik di darat maupun di lautan terkait pengeboran yaitu untuk mengangkut penemuan maupun juga memindahkan mesin yang akan digunakan untuk melakukan drill atau pengeboran minyak dan gas.
- Shipping and logistic
Bidang logistik sudah pasti menggunakan cargo yang ukurannya besar sehingga diperlukan adanya hoist kawat seling ini untuk membantu dalam pengaturan logistik seperti pemindahannya atau untuk dikirimkan.
- Transportation and distribution
Di bidang transportasi khususnya distribusi, diperlukan yang namanya hoist karena proses penyaluran barang dari tempat produsen menuju tempat konsumen itu pastilah akan membutuhkan alat bantu angkat untuk memindahkan barangnya sehingga proses distribusi berjalan dengan lancar dan cepat.
- Warehouse and storage
Di bagian gudang, sudah pasti hoist ini dibutuhkan untuk memindahkan barang seperti dus, drum dan sebagainya dari dalam gudang menuju ke tempat lain maupun dari suatu tempat untuk kemudian disimpan kembali di dalam gudang sehingga memudahkan pengecekan.
- Workshop and manufacture
Kedua bidang ini adalah yang paling membutuhkan hoist tersebut karena mampu untuk memudahkan Anda dalam bekerja sebab fungsi utamanya adalah untuk mengangkut hasil produksi maupun juga mesin yang digunakan untuk mengolah bahan baku mentah itu.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2uP108183102-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
