Beli hoist manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PROVIOZ Chain Hoist
    Mulai

    Rp839.900

    PROVIOZ Chain Hoist
    Deskripsi:
    Chain Hoist Veloz adalah jenis mesin pengangkat manual yang mudah digunakan dan mudah dengan kualitas premium dan rantai menggunakan material G80 memenuhi standart ISO, DIN, BS, JIS, ASTM.Sangat cocok untuk pabrik, tambang, lokasi konstruksi, produksi pertanian, dermaga, gudang, serta untuk memasang mesin, mengangkat barang bongkar-muat kendaraan, terutama untuk open operasi tanpa catu daya.Bahkan lebih penting katrol rantai dapat digunakan dengan berbagai derek monorel manual untuk membentuk troli pengangkat dan pengangkut manual, yang cocok untuk transportasi overhead monorel, derek jembatan balok tunggal manual, dan derek kantilever.
    atribut:
    • Material: G80 Chain
  2. TOYO Hoist Lever Block
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOYO Hoist Lever Block
    Deskripsi:
    - Mengenal Lever Block, Alat Bantu Lifting Berkapasitas BesarPenggunaan alat bantu lifting atau alat bantu angkat sudah pasti sangat penting di berbagai industri yang membutuhkannya. Selain itu, keberadaan alat bantu angkat ini sudah jelas akan mempermudah pekerjaan dan lebih cepat selesai. Selain chain block, ada satu alat lagi yang sangat penting dan sudah pasti saling berkaitan yaitu Lever Block atau yang sering pula disebut dengan nama lain kotrek rantai. Alat ini penting untuk berbagai penerapan di dalam industri.- Apa Kegunaan Dari Lever Block Untuk Mendukung Kegiatan Industri Jika anda mengenal chain block atau katrol yang fungsinya adalah untuk mengangkat barang atau beban yang berat dalam industri tertentu, maka Anda juga pasti akan tahu tentang Lever Block. Alat ini merupakan hoist yang memiliki tenaga melalui roda ratchet yang juga dikenal sebagai Ratchet Tuas Hoist. Alat ini adalah sebuah alat bantu lifting portable yang dioperasikan dengan menggunakan tangan. Jelas sekali bahwa alat ini digunakan untuk mempermudah berbagai macam pekerjaan.Namun alat ini cocok untuk digunakan di area yang terbuka dan tidak memiliki sumber daya listrik sama sekali. Kotrek rantai ini sudah ada sejak jaman dulu dan dikembangkan oleh seseorang bernama Abraham Maasdam Deep Creek di tahun 1919 dan asal kotrek rantai ini dari Colorado. Kemudian sang putra yang bernama Felder Maasdam mengkomersilkan alat ini di tahun 1946 dan produk ini pun sudah banyak disalin kembali oleh para produsen selama beberapa tahun belakangan ini. - Bagian Penting Dalam Lever BlockFungsi yang paling utama di dalam Lever Block ini adalah untuk alat pendukung yang terdapat di dalam proses instalasi beban atau barang yang akan diangkat maupun dipindahkan termasuk mengangkat dan juga menurunkan barang yang akan diproses ke level selanjutnya dalam industri. Ada beberapa bagian yang penting di dalam kotrek rantai ini antara lain:1. Safety brakeRem ini akan langsung bekerja secara instan ketika proses pengoperasian berhenti dan akan memegang beban dengan sempurna dan aman. Rem ini dibuat dengan material yang berkualitas sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang sekalipun.2. Load chain guideLoad chain guide memiliki ukuran 180 derajat dan berguna untuk mencegah supaya rantai sama sekali tidak memutar.3. Super load chainFitur ini terbuat dari stainless steel dan menggunakan proses pemanasan yang spesial untuk penggunaan jangka panjang.4. Steel handleAlat untuk menarik handel ini mampu berputar 360 derajat dan dapat digunakan untuk posisi apapun entah itu untuk jarak yang pendek maupun yang panjang.
    atribut:
    • Load Chain Fall Number: 1
  3. ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A
    Mulai

    Rp1.599.900

    ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-A
    Deskripsi:
    Model HSH-A is a compact, lightweight and premium class lever block.
    atribut:
    • Standard Lift (m): 1.5
  4. DAYTON Manual Lever Hoist
    Mulai

    Rp2.799.900

    DAYTON Manual Lever Hoist
    Deskripsi:
    Lever chain hoists are hand-operated and raise, lower, or pull loads.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101602
    • Chain Material: Alloy Steel
    • For Outdoor Use: Yes
    • Includes Brake: Brake Included
    • Includes Clutch: Clutch Included
    • Lifting Hook Material: Alloy Steel
    • Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
    • Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
    • Number of Load Chains: 1
    • Number of Reeves: 1
  5. KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Katrol Lever Block Heavy Duty
    Deskripsi:
    Heavy Duty Lever Block 0.75ton x 2.5m adalah alat pengangkat manual dengan komponen pulley, roda gerigi/gear, rantai, level block dan hook. Kelebihan alat ini adalah bentuknya yang kecil dan sering dipergunakan untuk pengangkatan rendah dan juga dapat dengan hand overhead crane, fixed hoist crane dengan rel tunggal kecil. Panjang rantai dari alat ini dapat diatur dan disesuaikan dengan tinggi pengangkatan yang diharapkan. Lever block ini mempunyai kapasitas 0.75ton x 2.5m. Lever block sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Type: Lever Block
    • Item: Lever Block
    • Lift Height (m): 2.5
  6. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  7. Wipro Lever Block
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wipro Lever Block
    atribut:
    • Standard Lift (m): 1.5
    • Strands of Load Chain: 1
  8. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  9. KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4
    atribut:
    • Standart Lift (m): 3
  10. Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  11. Vital V-Lever Block
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Vital V-Lever Block
    atribut:
    • Standart Lift (m): 1.5
  12. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  13. KITO L5 Series Lever Block
    Mulai

    Rp10.999.900

    KITO L5 Series Lever Block
    Deskripsi:
    -Easy to carry, convenient to store, and greatly improved operability in small spaces due to its reduced size and weight.-A nickel-plated chain realizes the high strength of 1000N/mm² while also having resistance to corrosion and wear in addition
    atribut:
    • Standard Lift: 1.5m
  14. TOYO Lever Block
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOYO Lever Block
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Carbon Steel
  15. TOYO Chain Block
    Mulai

    Rp2.099.900

    TOYO Chain Block
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Carbon Steel
  16. Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Elephant Lever Hoist (Katrol)
    Deskripsi:
    -A single-operation free rotation system has been employed to improve operability.-A rustproofing treatment has been applied around the brake to prevent biting.-The tip of the hook has been shortened, making the slinging wires, etc. less likely to come of
    atribut:
    • Rated Load: 3.2t
    • Standard Lift: 1.5m
    • Min Distance Between Hooks: 420mm
    • Lever Length (mm): 360
  17. TOYO Hoist Lever Block 3T
    Mulai

    Rp3.699.900

    TOYO Hoist Lever Block 3T
    atribut:
    • Load Capacity (t): 3
    • Load Chain (mm): Ø 9
    • Columns Chain Fall: 1
    • Test Load (t): 4.5
Daftar Harga hoist manual Terbaru March 2026
PROVIOZ Chain HoistRp839.900
TOYO Hoist Lever BlockRp1.499.900
ULTRA Hoist Lever Block Type HSH-ARp1.599.900
DAYTON Manual Lever HoistRp2.799.900
KRISBOW Katrol Lever Block Heavy DutyRp2.099.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BRp959.900
Wipro Lever BlockRp1.799.900
KRISBOW Katrol Elektrik Double HookRp1.699.900
KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Rp8.899.900
ULTRA Hoist Lever BlockRp1.199.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)