Beli crane hoist demag di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom
    Mulai

    Rp96.999.900

    HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom
    atribut:
    • Hosting Lift: 6
    • No. of Poles: 4
  2. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Mulai

    Rp73.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
  3. TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook
    Mulai

    Rp3.099.900

    TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook
    atribut:
    • Lifting System: Double Hook
    • Voltage (V): AC 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Classification Grade: M2/20% ED
    • Lifting Height (m): 10
    • Lifting Speed (m/minute): 5
  4. TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series
    Mulai

    Rp21.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • ED Rate (%): 40
    • Phase: 3 Phase
  5. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  6. TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    Mulai

    Rp13.999.900

    TOYO Hoist Chain Hoist Listrik
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  7. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Method of Use: Double: 600, Single: 300kg
    • Rated Volt (V): 220
    • Input Power (W): 1300
  8. Melzer Jiangsu Engine Crane
    Mulai

    Rp5.399.900

    Melzer Jiangsu Engine Crane
    atribut:
    • Lifting Range (mm): 25-2435
    • Length (mm): 1740
    • Width (mm): 1040
    • Height (mm): 1580
    • Capacity (t): 2
  9. Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    Mulai

    Rp4.499.900

    Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    atribut:
    • Capacity: 5 Ton
  10. KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook
    atribut:
    • Lift (m): 9-18
    • Item: Hoist
    • Material: Steel
    • Hook opening: Double
    • Type: Hoist Reel
    • Voltage Phase: 1
  11. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series
    Mulai

    Rp38.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
    • Phase: 3 Phase
    • ED Rate (%): 30
  12. RULE Pump Submersible Electric Bilge (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.499.900

    RULE Pump Submersible Electric Bilge (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    These submersible electric bilge pumps are battery-powered and have a higher flow rate than hand-operated bilge pumps when used to drain a boat's bilge water. They can be connected to a switch or control box for automatic start when the water rises to a certain level in the bilge, and automatic stop when the water is drained down in the bilge to a preset level.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151512
    • Rated Voltage (V): 12 DC
    • Body Material: ABS
    • Shaft Material: Stainless Steel
  13. Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed
    Mulai

    Rp18.999.900

    Elephant Electric Chain Hoist 1 Speed
    Deskripsi:
    Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspension
    atribut:
    • Load Capacity (t): 0.5
  14. HARDEN Professional Grease Gun
    Mulai

    Rp309.900

    HARDEN Professional Grease Gun
    atribut:
    • Size (cc): 500
  15. Wipro Electric Hoist
    Mulai

    Rp2.899.900

  16. SMC Mist Separator
    Mulai

    Rp299.900

  17. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  18. martor Safety Knives SECUPRO625
    Mulai

    Rp1.499.900

    martor Safety Knives SECUPRO625
    Deskripsi:
    -A highly safe high-end model of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-Can also be used by holding it in a backhand grip.-One sheet of blade can be used for 2 sites.
    atribut:
    • Compatible Replacement Blade: 60099
    • Main Body Materials: Aluminium
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
    • Blade Thickness (mm): 0.63
    • Total Length (mm): 154
Daftar Harga crane hoist demag Terbaru April 2026
HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low HeadroomRp96.999.900
TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistRp73.999.900
TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double HookRp3.099.900
TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD SeriesRp21.999.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
TOYO Hoist Chain Hoist ListrikRp13.999.900
KRISBOW Katrol Elektrik Double HookRp3.399.900
Melzer Jiangsu Engine CraneRp5.399.900
Come Up Electric Winch (Alat Angkat)Rp15.999.900
Tyrone HSC Chain Block 5TonRp4.499.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)