HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley (Katrol Rantai Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp59.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spesifikasi:
Model Code 2ST
- Working Load Limit (kg): 2000
- Traveling Speed (m/min): 10.5 (50Hz), 12.5 (60Hz)
- Motor Output (kW): 0.14 (50Hz), 0.16 (60Hz)
- Applicable Beam Width b (mm): 100-150
- Rating: 25% ED

Model Code 2SH
- Rated Load (kg): 2000
- Standard Lift (m): 3 (6)
- Hosting Speed (m/min): 2.3 (50Hz), 2.8 (60Hz)
- Motor Output (kW): 0.8 (50Hz), 1.0 (60Hz)
- Link Chain Diameter (mm): 7.1
- Link Chain No. Of: 1
- Rating : 25% ED
- Power Cord Length (m): 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan