Beli hitachi kompor gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    50%
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5
    • Rated Current (A): 7.5
    • Carbon Brush: NO.41
    • Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
    • Drilling ability (mm) Woodworking: 32
    • Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
    • Power Supply: AC100V
    • No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
  2. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  3. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  4. HITACHI Refrigerator (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.299.900

    HITACHI Refrigerator (Kulkas)
    Deskripsi:
    HR1S5155MVID adalah kulkas satu pintu dari Hitachi.
    atribut:
    • Door Material: Stainless Steel
    • Shelves: Tempered Glass
  5. HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp2.799.900

    HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Elevation Difference (m): 2
  6. HITACHI Overload Relay
    Mulai

    Rp429.900

    HITACHI Overload Relay
    atribut:
    • Type of Contact: 1NO1NC
    • Rated Insulation Voltage (V) : AC 660
  7. HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp96.999.900

  8. HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    HITACHI Pump Automatic for Deep Well (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.
    atribut:
    • Total Dischange Head (m): 12
    • Suction Pipe (mm): 35
    • Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
    • Dimensions (mm): 384x384x628
    • Discharge Pipe (mm): 25
    • Motor Power (W): 300
    • Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
  9. Hitachi (Home Appliances) Kulkas Inverter
    Mulai

    Rp31.999.900

    Hitachi (Home Appliances) Kulkas Inverter
    atribut:
    • Capacity (L): 569L; Freezer : 100; Refrigerator : 372; Selectable Zone : 97 (Refrigerator, Chill/Meat, Soft Freeze, Freezer)
    • Color: Glass Black (GBK)
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 900x1840x720
    • Door: 4 Door
    • Freezer Compartment: Automatic Ice Maker; Quick Freezing; Drawers (4); Slide Tray (2)
    • Refrigerator Compartment: Selectable Zone (Refrigerator, Chill/Meat, Soft Freeze, Freezer), Select Case (Dry<=>Vegetable), Quick Cooling, LED Light, Aluminium Panel, Water Tank with Filter, Tempered Glass Shelves, Utility Case, Egg Tray (28eggs), Door Pocket
    • Series: French Bottom; Grade Deluxe
    • Vegetable Compartment: Separate Vegetable Compartment
  10. HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    Mulai

    Rp4.199.900

    HITACHI Pump Water Automatic (Pompa Air Otomatis)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 8
    • Elevation Difference (m): 2.0
    • Dimenions (mm): 354x312x323
  11. HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp919.900

    HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 9
    • Suction Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Discharge Pipe (mm): 25 (1inch)
    • Dimensions (mm): 220x312x224
    • Capacity (L/minute): Max. 45
    • Minimum Total Head H (m): 30
  12. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
Daftar Harga hitachi kompor gas Terbaru November 2026
HITACHI Electric Power Drill (Mesin Bor Listrik)Rp4.199.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Hitachi (Home Appliances) Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp7.899.900
HITACHI Motors (Dinamo motor/Elektric Motor)Rp2.099.900
HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Rp5.699.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
HITACHI Refrigerator (Kulkas)Rp2.299.900
HITACHI Pump Automatic for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp2.799.900
Hitachi (Home Appliances) Kulkas Bottom FreezerRp12.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)