HITACHI Pump Water Non Automatic (Pompa Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Total Suction Head (m)9
Suction Pipe (mm)25 (1inch)
Discharge Pipe (mm)25 (1inch)
Dimensions (mm)220x312x224
Capacity (L/minute)Max. 45
Minimum Total Head H (m)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan