Beli high temp adhesive di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  2. ThreeBond Anaerobic Adhesive Sealant (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

  3. Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp219.900

    Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Permatex sealant paking berwarna hitam memiliki bentuk yang kental dan berbau alkohol berkarakter. Sealant ini lambat untuk kering It is a slow drying, dengan waktu tertentu dapat berubah menjadi lentur, lapisan akan mengering melalui penguapan larutan yang ada didalamnya. Sealant ini dapat melapisi seals ujung pipa, dudukan pipa, dan penghubung lainnya terhadap kebocoran.
    atribut:
    • Chemical Type: Modified resin, fillers & alcohol
    • Appearance: Black paste
    • Odor: Alcoholic
    • Specific Gravity: 1.5
    • Viscosity: Viscous paste
    • Flash Point: Does not apply
  4. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  5. ThreeBond Liquid Gasket Rubber-Based (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  6. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp369.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  7. ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp179.900

  8. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp459.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1215 is a semi-flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1215 is easy to use as it has a long tack free time giving ample time to apply for assembling parts. Fully cured in 24 hours
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): - 60 to 200
    • Appearance: Gray paste form
    • Specific Gravity: 1.50
    • Hardness: 50 Shore A
    • Elongation: 3
    • Tensile Strength (MPa): 2.0
    • Tack Free Time (minute): 7
    • Viscosity (Pa.s): 300
  9. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp409.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    ThreeBond 1184 is a semi drying liquid gasket whose main component is special synthetic rubber.After it is applied and dried, it forms a rubber-like elastic body. Since it excels in padding property, it hows a high sealing effect even on bonded surfaces with poor flatness and large clearance. In addition, it has excellent resistance to water, oil and gasoline.
    atribut:
    • Operating Temp. Range: - 40 to 150 Degree Celcius
    • Appearance: Gray
    • Specific Gravity: 1.26
    • Hardness: 23 Shore A
    • Packaging Size (g): 200
    • Elongation: 17.2
    • Tack Free Time: 12 min
    • Tensile Strength: 0.17 Mpa
    • Viscosity (Pa.s): 9.50
  10. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  11. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1211 is a free flowing single-component, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket. TB1211 is ideal for places where a long, faultless seal is absolutely critical. Recommended for sealing flange surfaces.
    atribut:
    • Hardness: 26 Shore A
    • Size (g): 100
    • Tensile Strength: 2.5 Mpa
    • Appearance: White paste
    • Specific Gravity: 1.01
    • Elongation: 3.03
    • Operating Temp. Range: - 60 to 200°C
    • Tack Free Time: 40 min
    • Viscosity (Pa.s): 68
  12. Permatex Fast Orange Hand Cleaner (Pembersih Oli / Minyak)
    Mulai

    Rp839.900

    Permatex Fast Orange Hand Cleaner (Pembersih Oli / Minyak)
    Deskripsi:
    Biodegradable, waterless, petroleum solvent-free hand cleaner that contains no harsh chemicals, petroleum solvents or ammonia that can sting cuts or abrasions. Pure, fresh-smelling natural citrus power does the cleaning. Fortified with aloe, lanolin, glycerin, and other skin conditioners to soothe raw, rough hands. Fine Pumice deep cleans the toughest dirt. Works great on laundry stains (smooth lotion only), scuff marks, tile floors, pet odors and many other household cleaning needs.
    atribut:
    • Packaging: Jerrycan
    • Scent: Natural Orange. Citrus
    • Volume (ml): 3780
  13. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  14. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp499.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    TB1207B is a single-component, non-slumping paste, solvent free and non-acid RTV (room temperature vulcanizing) silicone liquid gasket which begins to set in minutes. Perfect for sealing cylinder blocks, oil pans, valve covers and T-joint surfaces.
    atribut:
    • Hardness: 30 Shore A
    • Size (g): 100
    • Appearance: Black paste
    • Specific Gravity: 1.01
    • Operating Temperature Range (°С): - 60 to 200
    • Elongation: 4
    • Tack Free Time (minute): 3
    • Tensile Strength (MPa): 1.9
    • Viscosity (Pa.s): 250
  15. Permatex Gasket Maker RTV Ultra Blue (Lem Silikon Gasket)
    Mulai

    Rp499.900

  16. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
Daftar Harga high temp adhesive Terbaru October 2026
ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Rp49.900
ThreeBond Anaerobic Adhesive Sealant (Lem Baut)Rp659.900
Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)Rp219.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
ThreeBond Liquid Gasket Rubber-Based (Lem Gasket)Rp11.900
Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Rp369.900
ThreeBond Adhesive (Lem Kontak Karet Sintetis)Rp179.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp459.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp389.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp409.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)