Beli high pressure switch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Pressure Switch
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Pressure Switch
    Deskripsi:
    -A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.-Sends signal when reaches setting pressure.
    atribut:
    • Primary Colors: White
    • Element Size: 8phi mm
    • Sheet Size: 30x30mm
    • Measurement Precision: ±2° C
    • Measuring Method: Irreversible
  2. ASB Deep Groove Ball Bearing 2RS Series (Laher)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

  3. Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

  4. SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC General-Purpose Pressure Switch ISG Series
    atribut:
    • Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C): -5 to 80 (however, without freezing)
    • Display unit: Mpa
    • Set Pressure Unit: (-) Mpa
  5. ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Mulai

    Rp5.199.900

    ASHCROFT Diaphragm Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch is designed for use with pumps, compressors, hydraulic systems, and HVAC equipment in harsh environments. The design features a watertight enclosure, fixed deadband, stainless steel pressure connection, and Viton® actuator seal.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Action: Standard
    • Actuation Type: Diaphragm
    • Factory On/Off Setting: 90% of Range
  6. XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    20%
    Mulai

    Rp3.900

    XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)
    Deskripsi:
    XAV Bearing Works hadir dengan spesifikasi yang tangguh serta dilengkapi dengan Advanced Technology pada bearing roda maupun bearing engine, menjadikan bearing ini memiliki daya tahan yang tinggi (durable).
  7. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnya
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
  8. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  9. Danfoss Pressure Switch RT116 (Pengatur Tekanan)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Danfoss Pressure Switch RT116 (Pengatur Tekanan)
    atribut:
    • Function: Auto
    • Pressure Connection Type: G
    • Pressure Connection Size: 3/8
    • Ambient Temperature Range (°C): -50 ~ 70
    • Contact Function: SPDT, Reset
    • Contact Rating: AC15=3 A, 400 V, AC1=10 A, 400 V, AC3=4 A, 400 V, DC13=12 W, 220 V, LR=28 A, 400 V
    • Differential (bar): 0.33 to 1.3
    • EN 60947 Electrical Properties: Insulation: 400V, Pollution degree: 3, Rated impulse voltage: 4 kV, Short circuit prot, fuse: 10A
    • EN 60947 Wiring Properties: Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2, Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2, Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
    • Electrical Connection Male/Female: Female
    • Electrical Connection Size: 2xPg 13.5
    • Electrical Connection Standard: DIN 40430
    • Electrical Specification Standard: EN 60947-4/-5
    • Enclosure Rating IP: IP66
    • Maximal Working Pressure (bar): 22
    • Pressure Male/Female: Male
    • Regulation Range Pe (bar): 1 to 10
  10. SKF Wheel Bearing Genio (Laher)
    54%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

  11. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RSH Series (Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp34.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RSH Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals on one or both sides are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
    • Body Material: Carbon Chromium Steel
    • Coating: Without
    • Load Direction: Radial
    • Lubricant: Grease
    • Races the Number of Columns: Single Row
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Sealing Type: Contact
    • Shield Shape: Both Sides Steel Plate Reinforcing NBR Made Contact Seal
    • The Rolling Element Material: Carbon Chromium Steel
  12. SMC Pressure Switch Isg-Series
    Mulai

    Rp1.799.900

    SMC Pressure Switch Isg-Series
    atribut:
    • Semi-Standard A: Contacts 1a1b
    • Bore Size: R3/8
    • Semi-Standard B: Scale Plate Pressure Unit Mpa Or Without Scale Plate Pressure Unit
    • CE-Compliant: Noncompliant
  13. NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series (Laher)
    64%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

  14. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Series (Laher)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp26.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Ring Shape: Deep Groove Ball Bearings
    • Lubricant: Grease
    • Races the Number of Columns: Single Row
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Radial Internal Clearance: CN
    • Shield Shape: Both Sides Steel Plate Striking Shield
  15. SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1/C3 Series (Laher)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

    SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2RS1/C3 Series (Laher)
    Deskripsi:
    Single row deep groove ball bearings with seals or shields are particularly versatile, have low friction and are optimized for low noise and low vibration, which enables high rotational speeds. They accommodate radial and axial loads in both directions, are easy to mount, and require less maintenance than many other bearing types. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out.
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing Steel
    • Lubricant: Grease
    • Sealing: Seal on Both Sides
    • Bore Type: Cylindric
    • Cage: Sheet Metal
    • Number of Rows: Single Row
    • Radial Internal Clearance: C3
    • Sealing Type: Contact
  16. ASHCROFT Pressure Switch
    Mulai

    Rp4.899.900

    ASHCROFT Pressure Switch
    Deskripsi:
    This pressure switch features stainless steel construction for protection in demanding, high-temperature applications. It is designed for use in rugged conditions including offshore oil rigs, chemical and petrochemical plants, pulp and paper mills, autoclaves and sterilizers, and hydraulic and pneumatic braking systems. It is fully encased to prevent moisture from corroding switch contacts.
    atribut:
    • Item: Pressure Switch
    • Housing Material: 316 Stainless Steel
    • AC Contact Rating: 5A at 125/250V AC
    • Circuit Type: Not Applicable
    • Compatible With: Air and Liquids
    • Contact Form: SPDT
    • DC Contact Rating: 3A @ 28V DC Inductive, 5A @ 28V DC Resistive
    • IP Rating: 67
    • Off Set Point: Field Adjustable
    • On Set Point: Field Adjustable
    • Operating Temperature Range (°F): -40 to 210
    • Power Required: 10A at 125/250V AC, 6A at 30V DC
    • Standards: CE, CRN, CSA, ROHS, UL
Daftar Harga high pressure switch Terbaru October 2026
TRUSCO Pressure SwitchRp1.099.900
ASB Deep Groove Ball Bearing 2RS Series (Laher)Rp4.900
NKN Ball Bearing 2RS Type (Laher)Rp5.900
Danfoss Pressure Switch / Pressure Control (Pengatur Tekanan)Rp679.900
Saginomiya Pressure Switch (Pengatur Tekanan)Rp1.299.900
SMC General-Purpose Pressure Switch ISG SeriesRp1.799.900
SKF Deep Groove Ball Bearing 2RS Type (Laher)Rp33.900
ASHCROFT Diaphragm Pressure SwitchRp5.199.900
XAV Deep Groove Ball Bearing Double Sealed (Laher)Rp3.900
SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Series (Laher)Rp26.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)