Beli hexagon wrench set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci L Ball pointatribut:
- Hardness HRC: 53
- Material: Chromium Vanadium
- Set Items: Diameter (L1 x L2) (mm): 10 (170 x 38), 8 (155 x 34), 6 (134 x 30), 5 (115 x 26), 4 (102 x 21), 3 (94 x 20), 2. 5(86 x 18)
- Shape: Long L Shaped, Ball Point
- TOUGH GUY Brush Vehicle Hand Cleaning (Sikat Lantai)Deskripsi:These brushes apply soap to a vehicle's surface, washing and removing dirt, road salt, and tree sap. Vehicle wash brushes have soft bristles that do not scratch or chip the automobile's paint.
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Asahi Tools Hex Key Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-By using both ends alternately, it can tighten with half the rotation angle of the existing product.-Holderatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Accessories: Holder
- EIGHT Tapered Head Hexagonal Bar Spanner (Color Wrench)atribut:
- Point Shape: Taper Head
- Size Standard: Milli
- Type: Extra long
- Finishing Material: SNCM+V Special/Hard Chrome Plating
- Holder: 9 Two-stage holder for this series
- Set Contents: TLC-5, TLC-6, TLC-8, TLC-10 (one each), TLC-1.5, TLC-2, TLC-2.5, TLC-3, TLC-
- Shape: L type
- TRUSCO Number: 432-8329
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L)Deskripsi:-Each size are color-coded, can check with one glance the dimensions to be use.-Since the tip flat angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to plug into the hexagon socket.-By turning the screw from the angle of 25° atatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Accessories: Holder
- ASH Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:-Since the tip flat angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to plug into the hexagon socket.-By turning the screw from the angle of 25° at the tip by Ball-point machining at the tip, it is easy and quick to work even inatribut:
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- Fort Warning Light LED with Buzzer (Lampu Rotari)atribut:
- Voltage (V): AC 220-DC 12-24
- Multifunction: Rotary Flashing Steady
- EIGHT Taper Head Hexagon Wand Wrenchatribut:
- Shape: L type
- Type: Super long
- Point Shape: Taper Head
- Size Standard: Milli
- Holder: 9 Two-stage holder for this series
- Set Contents: TLLB-5, TLLB-6, TLLB-8, TLLB-10 (one for each) TLLB-1.5, TLLB-2, TLLB-2.5, TLLB-3, TLLB-
- TRUSCO Number: 432-8426
- Kitarack Warehouse Rack Light Duty Starter 4 Layer MS Series (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak penyimpanan Light Duty MS Series adalah sistem penyimpanan yang dirancang untuk berbagai kebutuhan. Desain dari rak ini sangat menarik dan didukung oleh safety pin membuat rak kokoh dan part rak tidak mudah bergeser. Dapat digunakan sebagai sistem penyimpanan stok di ecommerce, rak ini mampu menahan beban hingga 250Kg pertingkatnya.atribut:
- Beam Thickness (mm): 0.6
- Capacity/Layer (kg): ±250
- Frame Type: Butterfly Frame
- Frame thickness (mm): 0.9
- Inner Size (cm): ± 184
- Material: Steel
- Number of Layers: 4
- Plate Thickness (mm): 0.4
- Rack Type: Starter
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- monotaro Hex Key Ball Point Long Multi Color (Kunci L)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Hex Keyatribut:
- Type: long
- Point Shape: With ball point
- Hardness: HRC51
- Dimension L (mm): 1.5: 91.5, 2: 102, 2.5: 114.5, 3: 129, 4: 144, 5: 165, 6: 186, 8: 208, 10: 234
- Material: Chrome steel+powder coating (wrench), PE (holder)
- Set Contents: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (two side width mm)
- Shape: L type
- Size Standard: Milli
- Tilt Angle (°): 25
- KGS Diamond Polishing PadsDeskripsi:KGS FLEXIS - Diamond Polishing PadsKristalisasi Marmer - Poles MarmerRed Pad - Coarse - Step 1Fungsi: Digunakan sebagai langkah pertama sebelum proses Kristalisasi Marmer (Poles Marmer).Red Pad dapat membersihkan lantai dari kotoran keras (deep cleaning) dan meratakan permukaan lantai.KGS FLEXIS Red 16"; (400 G)*Bisa juga untuk Polisher 17"Cara menggunakan:- Berikan air pada lantai yang ingin dibersihkan dari kotoran. Pasang Red Pad 16" pada Polisher, lalu bersihkan lantai secara merata.
- TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Deskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
Daftar Harga hexagon wrench set Terbaru October 2026
| ASH Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp619.900 |
| monotaro Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TOUGH GUY Brush Vehicle Hand Cleaning (Sikat Lantai) | Rp109.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| Asahi Tools Hex Key Long Arm (Kunci L) | Rp999.900 |
| EIGHT Tapered Head Hexagonal Bar Spanner (Color Wrench) | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| Asahi Tools Hex Key Ball Point Long Arm (Kunci L) | Rp1.099.900 |
| ASH Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp1.299.900 |
| Fort Warning Light LED with Buzzer (Lampu Rotari) | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5zP105543215-1.jpg)
/P101000140-1.jpg)
/biP109348414-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/P102750744-2.jpg)
/P102942716-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P102764570-2.jpg)
/P102747564-2.jpg)
/ayP103846394-1.jpg)

/c5P112428437-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/lnP103957779-1.jpg)
/P103055770-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI%20(APAR)/cyP111993466-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)