TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Size (mm)2 - 10
FinishChrome Plate
Length (mm)50 to 112
MaterialS2 Alloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SET

TEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.

Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonal

Material : S2

Ukuran :
2 - 10 MM

(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)

Ulasan Produk