Beli hex socket 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:Contents Size : Torx: 5PCS 107mmL Star bit:T60, T70, T80, T90, T100; Hexagon: 4PCS 107mmL Hex bit:H17, H19, H22, H24; Star: 4PCS 107mmL Star-E bit:E18, E20, E22, E24; 2PCS Adapter: 3/4 inch, 1 inch DR; 1pcs Hex L-key 4mmatribut:
- Square Drive: 3/4 inch
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact)Deskripsi:10 Piece Set Contents: Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.atribut:
- Socket Size (mm): 8, 7, 6, 19, 18, 17, 15, 14, 12, 10
- Overall Length (mm): 75
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Black Oxide
- Bit Type: Hex
- Drive Size (inch): 1/2
- Material: Chrome Molybdenum Steel
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- GENIUS Metric Hand Sockets 1/2inchDeskripsi:Genius Tools Hand Sockets are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Hand Sockets are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size (inch): 1/2
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metricatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- Snap-on Flank Drive Shallow Socket 1/2inchatribut:
- Style: 12-point
- Country of Origin: USA
- Finish: Chrome
- JTC Thin-Wall Deepatribut:
- Square Drive: 1/2 Inch
- Contents: 3pcs 1/2inch x 82L 17, 19, 21mm thin-wall deep impact socket; 1pc 1/2inch x 60L H12 impact hex socket
- TEKIRO Mata Kunci Sok Spline 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2" DR. K SOCK SPLINE 09 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKTEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK SPLINE 9 MM, kunci mata socket spline dengan ukuran drive 1/2" panjang 9 mm dengan keunggulan bisa digunakan untuk semua jenis baut/murFungsi : Bisa untuk membuka dan mengencangkan semua jenis nut/bolt. (hexagon, spline, dll)Material : Chrome VanadiumDimensi : 38mm 17mm 7mmKODE : SC-SP0463ORIGINAL TEKIROatribut:
- Dimension 3 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- Snap-on Flank Drive Deep Socket 1/2inchatribut:
- ASME/ANSI: B107.110
- Style: 12-point
- Dimension D, Length (inch): 3-1/4
- Country of Origin: USA
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TRUSCO Long Hex BitDeskripsi:-Optimum for screw tightening of hexagon socket screw (cap screw and set screw etc.).atribut:
- Hardness: H
- Total Length (mm): 150
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
Daftar Harga hex socket 8 Terbaru December 2025
| JTC Impact Insert Bit Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp4.099.900 |
| JTC Impact Hex Socket Set | Rp889.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Long Hex Bit Socket | Rp139.900 |
| JTC Hex Socket Bit Set (Mata Sock L) | Rp379.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp599.900 |
| Kennedy Hex Impact Socket Set 1/2 inch (Mata Sock L Impact) | Rp1.199.900 |
| TRUSCO Hexagonal Key Wrench | Rp13.000 |
| TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) | Rp38.000 |
| GENIUS Metric Hand Sockets 1/2inch | Rp50.000 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock) | Rp18.000 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101535333-1.jpg)

%20Long%20Hex%20Bit%20Socket/78P105413260-1.jpg)
/P101534886-1.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)
/fnP102135563-6.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)

/93P101000327-7.jpg)
%20Metric/P101534909-1.jpg)
/99P101000333-8.jpg)







/98P101000332-3.jpg)