Beli hepa air purifier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panasonic Air PurifierDeskripsi:Panasonic FGMG01AKN - Car Air Purifier merupakan Car Purifier lebih dari sekedar udara bersih, untuk kesehatan & kesegaran kulit Anda. Penggunaan Car Purifier optimal untuk dipakai di dalam kendaraan (mobil) Anda dan untuk kenyamanan dan kemudahan penggunaan, juga disediakan car charger khusus untuk nanoe Car Purifier Anda.Coverage : 1.6 m2nanoe™ PurificationEco Mode3D Circulation Flow
- OMNI CLEANAIR Portable Air Cleaneratribut:
- UNSPSC: 46182007
- Panasonic Air Purifier HEPA FilterDeskripsi:Panasonic FPXM35ASN - Air Purifier HEPA Filter 26m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel.Coverage : 26 m2. 3D Circulation Airflow. Composite Air Filter. Super nano technology deodorizing filter. Turbo timer. Sleep Mode (8 Jam)atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes, Nanoe Purification
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 38x19.7x57.1
- Power Source (W): Max: 24; medium: 9, Low: 6
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.0; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 26
- Deodorizing: Up to 10 years
- Sharp Air PurifierDeskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- PANA-FAN Air Purifier HEPA FilterDeskripsi:Panasonic FPXT50AKN - Humidifying Air Purifier 36m2Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel.Coverage : 36 m2. 3D Circulation Airflow. Composite Air Filter. Super nano technology deodorizing filter. Turbo timer. Sleep Mode (8 Jam)atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes, Nanoe Purification
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 38x19.7x57.1
- Power Source (W): Max: 20; medium: 9, Low: 6
- Coverage (m²): 36
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Deodorizing: Up to 10 years
- Samsung Air PurifierDeskripsi:Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecilCoverage : 34 m2atribut:
- Dimensions (LxWxH) (cm): 52x30x13.9
- Pre Filter: Yes
- Dust Collecting: Yes
- Deodorizing Filter: Yes
- Child-Care Lock: Yes
- Color: White
- Deodorizing: Able to eliminate all types of odors
- Mode (Auto): Yes
- Off Time Settings: Yes
- Sensor (Dust): Yes
- Sensor (Odor): Yes
- Polytron Air PurifierDeskripsi:Air Purifier yang dapat membersihkan udara dari berbagai bakteri dan virus hingga 99,99%.Untuk luas ruangan sampai dengan 30m2Dengan 3 Steps Purification System :HEPA Filter : menangkap partikel debu, kuman dan bakteriCARBON Filter : menghilangkan bau tidak sedapUV-C Lamp : membunuh kuman, bakteri dan virusHigh Clean Air Delivery RateMenghilangkan asap, debu dan membersihkan udara lebih cepat hingga 135 CFM (229m3/h)Filter Change IndicatorOtomatis akan menginformasikan waktu untuk penggantian filter setelah pemakaian selama 4.320 jamPM 2.5 & Air Quality SensorDapat mendeteksi partikel udara yang lebih kecil dari 2.5 mikron dan menampilkan display warna yang akan berubah sesuai kualitas udara di ruangan tersebut kemudian menyesuaikan kecepatan sesuai kualitas udara yang dideteksiDengan 3 Steps Purification System :HEPA Filter : menangkap partikel debu, kuman dan bakteriCARBON Filter : menghilangkan bau tidak sedapUV-C Lamp : membunuh kuman, bakteri dan virusHigh Clean Air Delivery Rate 135 CFM (229m3/h)Filter Change IndicatorPM 2.5 & Air Quality SensorCapacitive Touch Panel
- KARCHER Professional Air Purifier (Pembersih Udara)Deskripsi:Dust, pollen, odours, chemical gases: The air quality in many workplaces is not always ideal. Our professional AF 100 air purifier provides easy relief. Its powerful motor only needs a few minutes to provide a room up to 100 m² in size with fresh, clean air. The unit is mobile and, thanks to its robust rollers, can be moved easily to position it in another room. Depending on the application, you can equip your air purifier with filter inlays. These include an all-round filter with an extremely wide range of efficiency to meet any application requirements. Or you can choose one of the four filters which have been specifically developed for the targeted elimination of bacteria, odours, allergens or volatile organic compounds. A precise laser sensor is integrated for the purpose of continually monitoring the air in the room and controlling the automatic mode. The air quality is displayed atall times in a clear colour-coded diagram; additionally, the current fine dust content in the air and the remaining filtering time can be read off a display at any time. Equipment - Prefilter - Allergy Solution, optional - Health Solution, optional - Smog Solution, optional - TVOC Solution, optional - Universal Solution - Operating panel - Automatic mode - Night mode - Filter change indicator - Rollers APPLICATION AREAS Sterilising air purifier for offices, the hospitality sector, industrial use, doctors' offices, the retail sector and other locationsatribut:
- Part Number: 1.024-810.0
- Suitable Room Height (m²): up to 100
- Max. Sound Pressure Level (dB(A)): max. 48
- Min. Sound Pressure Level (dB(A)): min. 30
- Rated Input Power/Amps (W): max. 80
- Dimensions (mm): 380x380x713
- Current Type (Ph/V/Hz): 1/220-240/50-60
- Cable Length (m): 2.25
- KDK Kipas Angin Kamar MandiDeskripsi:- Cukup memenuhi untuk ukuran ruangan 7.5m3, listrik hanya 5.5 Watt - Cukup memenuhi untuk ukuran ruangan 15m3, listrik hanya 6.2 Watt - Berfungsi untuk membuang uap air dan bau kamar mandi keluar ruangan - Sudah tersedia paket komplit berikut "Duct Sleeve", " Duct Spinner", dan "Pipe Hood". - Bisa digunakan di plafon atau di dinding (dengan ketebalan dinding 100-150mm) - Suara motor halusatribut:
- Voltage (V): 220
- SEKAI Industrial Metal ExhaustDeskripsi:Kipas Exhaust IME 1072 N merupakan jenis kipas exhaust khusus Industri ukuran 10inch (25cm), desain metal body sehingga kuat dan tahan lama.Motor kipas dilengkapi dengan Laher/Bearing yang berkualitas menghasilkan suara yang tidak berisik.Sekring pengaman secara otomatis bekerja jika ada panas berlebih, juga dilengkapi Grill pengaman depan dan belakang.Sangat cocok digunakan untuk ruangan dapur, gudang, bengkel dan lain-lain.atribut:
- Color: Black
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- IMJ Wearpack Navy Blueatribut:
- Material: American Drill
- Color: Navy Blue
- IMJ Baju Bengkel Merahatribut:
- Material: American Drill
- Color: Red
- Maspion Air PurifierDeskripsi:Maspion MAP01 - Air Purifier 40 Watt Ionizer 50m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel, memiliki filter HEPA H3 untuk penyaringan partikel udara yang maksimal, dan memiliki Intelligence Particle Sensor™ yang sangat membantu untuk mengatur suhu secara otomatis.Coverage : 50 m2Filter HEPA H3Charcoal FilterIntelligence Particle Sensor™atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 56x32x21
- Power Source (W): Max: 40
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 50
- Deodorizing: Able to Eliminate All Types of Odors
- Sharp Filter Hepa Air PurifierDeskripsi:Filter ini efektivitas menyaring virus diatas 99,9%.Produk merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.
- Teamwork Wearpack Coverall Premiumatribut:
- Material: American Drill Cotton 80%
- IMJ Wearpack Orangeatribut:
- Material: American Drill
- Color: Orange
- DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Warepack Coverall Blueatribut:
- Color: Blue
- Thickness (oz): 6
- Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
- Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
- Model: Inherent Flame Resistant Coverall
- Schotlite: 3M Standard
- Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
- Weave: Twill
- Zipper: YKK Gold
Daftar Harga hepa air purifier Terbaru March 2026
| Panasonic Air Purifier | Rp1.899.900 |
| OMNI CLEANAIR Portable Air Cleaner | Rp99.999.900 |
| Panasonic Air Purifier HEPA Filter | Rp3.799.900 |
| Sharp Air Purifier | Rp1.499.900 |
| PANA-FAN Air Purifier HEPA Filter | Rp4.799.900 |
| Samsung Air Purifier | Rp2.499.900 |
| Polytron Air Purifier | Rp959.900 |
| KARCHER Professional Air Purifier (Pembersih Udara) | Rp14.999.900 |
| KDK Kipas Angin Kamar Mandi | Rp529.900 |
| SEKAI Industrial Metal Exhaust | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/1yP103766070-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/IMJ%20Wearpack%20Navy%20Blue/5sP103635208-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/IMJ%20Baju%20Bengkel%20Merah/66P103635222-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/IMJ%20Wearpack%20Blue/mbP103520803-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/Teamwork%20Wearpack%20Coverall%20Premium/34P106201112-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/IMJ%20Wearpack%20Orange/5zP103635215-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DEFENDEREXTRA%20NEWNOMEXIIIA%20Warepack%20Coverall%20Blue/6sP108368244-5.jpg)