Beli helm motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cargloss Helm Half Face YR Hijabatribut:
- Color: Avorio Naide
- Size: All Size
- Head Loop Size (cm): 55 - 56
- SKF Thrust Spherical Roller Bearings (Laher)Deskripsi:Spherical roller thrust bearings accommodate very heavy axial and considerable radial loads. They have the highest load rating of all thrust bearings, enabling compact, high power density bearing arrangements. By combining two or more spherical roller thrust bearings, it is possible to create a bearing arrangement that is either self-aligning, allowing misalignment of the shaft, or very stiff.atribut:
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet metal
- Locating Feature, Housing Washer: None
- SKF Performance Class: SKF Explorer
- Tolerance Class: Normal
- Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)Deskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerjaatribut:
- Accuracy (mm): ± 0.05
- Graduation (mm): 0.05
- Material: Steel
- Graduation (inch): 1/128
- Red Wing Soft Shell Jacket 69007 (Jaket Kerja)Deskripsi:This hip-length jacket offers heavy-duty YKK zips and is Polar Fleece lined for warmth. Wind proof (TPU membrane), water repellent, and breathable.- Material : 93% Polyester/7% Spandex- Technologies : Oil Resistant Garment, Windproof Garment, Water Resistant Garmentatribut:
- Color: Black-Red
- Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Deskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Toyo Safety Bicycle Helmetatribut:
- Cap Color: White
- Material: ABS Resin
- CIG Sun Brim Safety Helmet (Helm Proyek)atribut:
- Material: Denim
- Lototo Padlock L410MK (Gembok)atribut:
- Shackle Length (mm): 38
- Shackle Material: Steel
- Withstand Temperature (°C): -20 to +120
- Type: Master & Alike / Differ
- TRUSCO Safety Hat For Disaster Prevention CametDeskripsi:It's small and compact! Protect your head in case of emergency. Inside is a shock absorbing pad. Because it is a hat type, it is easy to wear and it is hard to get tired. It has more than 4 times the shock absorption performance of the disaster prevention hood.* It is not a protective cap, motorcycle, or bicycle helmet. * Cannot be used in an environment where nationally certified products should be used.
- CIG Welding Helmet (Kedok Las)atribut:
- Color: Black
- Type: Flip front
- BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)Deskripsi:Waterpass Box Profile Spirit Levelatribut:
- Dimension: 52 x 25 mm
- Color: Red
- Measuring Surface: Epoxy Coated
- Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
- End caps: 2-c
Daftar Harga helm motor Terbaru November 2026
| Cargloss Helm Half Face YR Hijab | Rp379.900 |
| SKF Thrust Spherical Roller Bearings (Laher) | Rp9.199.900 |
| Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo) | Rp12.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp139.900 |
| KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp469.900 |
| Honda (AHM) Motorcycle Acc. Cover Center (Aksesoris Sepeda Motor) | Rp159.900 |
| Red Wing Soft Shell Jacket 69007 (Jaket Kerja) | Rp1.699.900 |
| Cosmos Oven (Pemanggang Listrik) | Rp389.900 |
| Toyo Safety Bicycle Helmet | Rp709.900 |
| Philips LED TForce (Lampu Bohlam) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/dpP103233493-5.jpg)
/oyP102277898-3.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/owP101517896-6.jpg)
%20Motorcycle%20Acc_%20Cover%20Center%20(Aksesoris%20Sepeda%20Motor)/jvP103414715-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Jaket/Red%20Wing%20Soft%20Shell%20Jacket%2069007%20(Jaket%20Kerja)/P101004140-1.jpg)
/j7P103710691-1.jpg)

/ewP106159536-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Sun%20Brim%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P102086056-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Lototo%20Padlock%20L410MK%20(Gembok)/lbP107897767-1.jpg)
/lbP105299767-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/TRUSCO%20Safety%20Hat%20For%20Disaster%20Prevention%20Camet/n4P107137832-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Penghalang%20Cahaya%20untuk%20Pengelasan/Tipe%20Cover/Kedok%20Las%20Pasang/CIG%20Welding%20Helmet%20(Kedok%20Las)/P102086063-2.jpg)
/P101000154-1.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/m3P104574795-14.jpg)
/P102267882-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)