Beli heater water ariston di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  2. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  3. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  5. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.299.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  6. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  7. Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.599.900

    Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  8. Ariston Slim 2 Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Slim 2 Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Suhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu amandan ideal (40° - 45°)Auto DiagnosisPeringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produkItalian DesignDesain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  9. Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  10. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  11. Ariston Electric Instant Water Heater
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ariston Electric Instant Water Heater
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-230
    • Power (W): 2400
    • Water Flow (L/minute): 2 (Min); 8 (Max)
    • Index Protection: IP25
  12. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  13. Ariston Andris 2 TOP Wi-Fi Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.899.900

    Ariston Andris 2 TOP Wi-Fi Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Hemat energi hingga 14% dengan fitur Eco Evo Secaraotomatis menyediakan air panas sesuai kebutuhanpenggunanya, dengan cara merekam kebiasaan waktumandi dan temperatur airJaminan sistem kemanan yang menyeluruhDilengkapi dengan 3 fitur keamanan terbaru, AutoDiagnosis, Accurate Temperature , dan ScaldingPreventionAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%Italian Design dengan Digital DisplayDesain eksklusif yang mewah oleh Umberto Palermo,dengan terknologi layer sentuh yang canggih untukpenggunaan yang mudah LIFETIME WARRANTYDilengkapi elemen pemanas berbahan Titanium yangmemberikan perlindungan tertinggi terhadap korosi dantimbunan karat. Dengan jaminan performa yang konsistensetiap harinya seperti pertama kali digunakan.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Titanium
    • Thermostat: NTC (Electronic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  14. Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  15. Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Mulai

    Rp2.699.900

    Ariston Water Heater Small Capacity Andris R
    Deskripsi:
    Design inspiration "Latin Curve" by UP designer (Umberto Palermo).TECH IN BRIEF- High density isolation.- ELCB System: the safety system of electrical current leakage.- Flexomix Technology: a new innovation on the inlet pipe.
  16. Ariston Dove Plus Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.699.900

    Ariston Dove Plus Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Multi-position InstallationTerdapat 2 posisi pemasangan: 1. Wall-mounting Installation (pemasangan di dinding) 2. Ceiling-mounting Installation (pemasangan di langit-langit)- Slim DesignTersedia dalam 2 ukuran: 1. Regular (Ø 450mm) 2. Slim (Ø 353mm)- Thermometer DisplayDilengkapi dengan thermometer untuk mempermudah pembacaan suhu didalam tangki.- Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpenga turan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Index Protection: IPX3
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 75
  17. Ariston Water Heater Heat Pump NUOS
    Mulai

    Rp83.999.900

    Ariston Water Heater Heat Pump NUOS
    Deskripsi:
    - COP 3.7 dengan suhu 20°C (EN 255-3) - Dalam mode heat pump bekerja dalam kisaran suhu dari -5 ° C sampai 42 ° C - Berkat freon ramah lingkungan R134A dimungkinkan untuk mendapatkan air panas hingga 62 ° C dalam mode heat pump - Kondensor seluruh tangki tidak bersentuhan dengan air - Tangki baja dengan lapisan titanium - Active anode (PROTECH) + Magnesium anode - LCD display - Fungsi Auto, Boost, Green, Voyage, Boost2, Anti-Legionella dan pengaturan waktu ON/OFF - Coil dan probe-holder untuk integrasi surya dan / atau boiler untuk type Nuos 250 SOL - Adaptor multi diameter yang terintegrasi untuk saluran udara masuk dan keluar - Monoblock model - Handling straps
    atribut:
    • Power (W): 2500
    • Dimensions (cm): 60x60x196
    • Capacity (L): 250
Daftar Harga heater water ariston Terbaru March 2026
Ariston Andris 2 B Electric Water HeaterRp1.899.900
Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterRp2.099.900
Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R CylinderRp5.499.900
Ariston Water Heater ElectricRp2.899.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900
Ariston Andris 2 LUX Electric Water HeaterRp3.299.900
Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterRp4.799.900
Ariston Andris 2 RS Electric Water HeaterRp2.599.900
Ariston Slim 2 Electric Water HeaterRp3.399.900
Ariston Ari Vert Electric Water HeaterRp11.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)