Beli haws eyewash di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAWS EyewashDeskripsi:Fungsi eyewash adalah sebagai perlengkapan darurat yang digunakan untuk mengairi dan menyiram kedua mata secara bersamaan pada kecepatan yang cukup rendah saat terjadi kecelakaan kerja. Alat ini digunakan saat mata pekerja secara tidak sengaja terkena debu atau cairan berbahaya. Jika ada pekerja yang terluka dibagian mata, pertolongan terbaik adalah 10-15 detik pertama. Untuk itu portable eyewash seperti Haws 7500 sangat diperlukan saat keadaan darurat. Karakteristik dari eyewash sendiri adalah alat dengan air yang dapat menyembur ke atas saat kran dinyalakan. Letakan alat ini dekat dengan drainase air yang baik, namun jauh dari benda elektronik. Hal ini untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak perlu, seperti kesetrum. Jika Anda bekerja di laboratorium atau tempat kerja lain yang memiliki resiko tinggi terhadap cairan kimia berbahaya, kami sangat merekomendasikan untuk membeli produk Haws 7500 ini. Semua demi mencegah terjadinya cedera yang lebih serius saat terjadi keadaan darurat lewat kecelakaan kerja.
- HAWS Portable EyewashDeskripsi:Compact portable eyewash Model 7501 is ideal for remote locations. Using gravity to supply a continuous flow of clean water to injured personnel for a full 15 minutes at .4 gpm (1.5 L), this model is a reliable source for safety. Recognizing the 7501's full patterned flushing feature, those working in remote areas can't help but feel confident with this piece of emergency equipment day after day.- Featuring a FDA approved high-density green polyethylene tank that is easily activated by pulling the yellow activation arm down to the open position- A wide-fill opening with threaded cap permits easy inspection, cleaning and filling- Measurements: 14-1/2" high, 22" wide, 10-1/8" (36.8 x 55.9 x 25.7 cm) deep. *Note: Unit must be wall hungCertified by CSA to meet the ANSI Z358.1 Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment.Prop 65 Warning. For California Residents Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. Please click here for more information.
- Toshiba Single Door RefrigeratorDeskripsi:Pencairan bunga es otomatis dengan rak kuat tempered glass untuk menyimpan makanan lebih berat.- Semi Auto Defrosting- Food Grade Material- Tempered Glassatribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 520x590x1120
- Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayuatribut:
- Scent: Lemon
- SOS Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Volume (ml): 4000
- KRISBOW Alat Cuci Mata PortabelDeskripsi:Eye Wash Portable 9 Gallons Yellowatribut:
- Color: Green
- Size (cm): 30x24x9
- Maspion Sapu Lantaiatribut:
- Color: Random Color
- Unicare Emergency Eye Wash Portableatribut:
- Eyewash Material: Environmental PE
- Material of Catchment Tank: SS304
- Color: Green and Yellow
- Volume (L): 30 (8 gallons)
- Use Water Source Temperature (°C): 8-40
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x250x360
- Intake Size (mm): 80
- Spacing Eyewash Nozzles (mm): 100
- Time of Use (minute): > 15
- HAWS Safety Shower Axion Fountainatribut:
- Material: Stainless Steel
- LEOPARD Eyewash Portableatribut:
- Material: Polypropylene
- Operated: Gravity
- Unicare Emergency Eye Wash BottleDeskripsi:Emergency flushing bottle is suitable for local skin and eye irrigating. It can deal with the acid and alkali liquid on the skin with emergency skin solution. The capacity of each bottle is 500ML. The material of the container is made of non-toxic materials of polyethylene.atribut:
- Material: Non-toxic materials of polyethylene
- Color: Green
- Water Pressure (kg/cm²): 0.2-0.4
- Capacity (ml): 500 x2 bottles
- Speed (L/minute): 2-3
- KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel (Cairan Pencuci Mata)atribut:
- Color: Yellow - Green
- Dimensions (cm): 55x49.6x58.2
- Type: Eye Wash Portable
- TONATA Emergency Eyewash Shower StationDeskripsi:Emergency Eyewash Shower Station / Stand Eye WashAda 2 varian dengan pedal atau tanpa pedal.Eye Wash Station harus dipasang pada tempat yang dapat diakses secarra mudah, dimana bahan korosif (seperti formaldehida) itu berada dan harus diletakkan disekitar pojokan serta terpisah dari tempat kerjaatribut:
- Ball Valve: Two-piece Ball Valve
- Drainage Height (mm): 101
- Drainage Outlet Size (inch): 1-1/4
- Dust-proof: Integrated Fixed Type
- Eye Wash Basin (mm): 300 Straight Edge Design
- Eye/Face Washing Water Flow (L/minute): >11.4
- Eyewash Flow (L/minute): >1.5
- Eyewash Nozzle: Equipped with Dual Flow Control Valve
- Influent Height (mm): 1440
- Inlet Size (inch): 1-1/4
- Internal Thread Foot Pedal: Stepping on stable and easy to operate
- Material: Stainless Steel 304 / SS304
- Nominal Pressure (MPa): 1
- Production Standard: ANSIZ358.1-2014
- Running Water Diameter (mm): 42
- Spray Water Flow (L/minute): >75.7
- Test Pressure (MPa): 2
- Top Spray: Rotary
- Use Ambient Temperature (°C): 0-40
- Working Pressure (MPa): 0.2-0.4
Daftar Harga haws eyewash Terbaru March 2026
| HAWS Eyewash | Rp4.099.900 |
| HAWS Cairan Pencuci Mata | Rp669.900 |
| HAWS Portable Eyewash | Rp5.499.900 |
| HAWS Portable Eyewash (Cairan Pencuci Mata) | Rp5.899.900 |
| Toshiba Single Door Refrigerator | Rp2.199.900 |
| KRISBOW Wiper Lantai (Serokan Lantai) | Rp159.900 |
| HONEYWELL Solution Eyewash (Eye Concentrate For Portasteam 200) | Rp6.499.900 |
| Pledge Cairan Pengkilap Furnitur Kayu | Rp20.900 |
| SOS Hand Soap Jerry Can (Sabun Cuci Tangan) | Rp83.900 |
| KRISBOW Alat Cuci Mata Portabel | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Eyewash/3nP108303131-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Cairan%20Pencuci%20Mata/k1P101558721-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Portable%20Eyewash/P101558691-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Portable%20Eyewash%20(Cairan%20Pencuci%20Mata)/P101558684-1.jpg)

/avP101517391-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HONEYWELL%20Solution%20Eyewash%20(Eye%20Concentrate%20For%20Portasteam%20200)/P101526461-1.jpg)

/9aP105642334-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20Portabel/g5P104568581-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Unicare%20Emergency%20Eye%20Wash%20Portable/4qP108034170-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20dan%20Wajah/1uP101516066-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HAWS%20Safety%20Shower%20Axion%20Fountain/P101558707-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Lain%20-%20lain/LEOPARD%20Eyewash%20Portable/lwP106149788-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/Unicare%20Emergency%20Eye%20Wash%20Bottle/48P108034152-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/KRISBOW%20Alat%20Cuci%20Mata%20Portabel%20(Cairan%20Pencuci%20Mata)/2pP101516097-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/HONEYWELL%20Eyewash%20Bottle%20Single%20Fend/6xP101526249-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pembilas%20Mata%20Safety/Tetes%20Mata%20%26%20Eye%20Wash/TONATA%20Emergency%20Eyewash%20Shower%20Station/n4P111127832-1.jpg)