Beli harga warning tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp13.900

  2. SEKISUI Masking Tape Paper (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    SEKISUI Masking Tape Paper (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Deskripsi:
    It Is A Building Curing Tape Using Japanese Paper. Ideal For Masking In General Building Painting Or Sealing Construction.
    atribut:
    • Base Material: Japanese Paper
    • Adhesive Material: Rubber Type
    • Thickness (mm): 0.1
    • Length (m): 18
  3. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp16.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  4. Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (50)
    Mulai

    Rp8.900

    Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (micron): 40
    • Length (y): 72
  5. TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)
    Deskripsi:
    Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.
    atribut:
    • Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Force (N/25mm): 20
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Tape Thickness (mm): 0.8
    • Tensile Strength (N/25mm): 147
  6. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp61.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  7. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  8. Dusafe Raincoat Top + Pants with Zipper + Reflective Tape (Jas Hujan)
    Mulai

    Rp249.900

    Dusafe Raincoat Top + Pants with Zipper + Reflective Tape (Jas Hujan)
    Deskripsi:
    Composition- Material: Polyester P.U- Colour: Hi-visibility yellow- Complete with reflective trimmed lines- Waterproof- Folded as bag
  9. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  10. SOS Karbol Wangi
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

    SOS Karbol Wangi
    Deskripsi:
    Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Cleaner Form: Liquid
  11. KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Mulai

    Rp16.999.900

    KYORITSU High Voltage Insulation Testers (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    Alat ukur Tahanan isolasi tegangan tinggi digital dengan layar besar dan tampilan beberapa parameter pengukuran dilengkapi dengan diagnosa pengetesan insulasi
  12. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  13. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp45.900

    3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    atribut:
    • Adhesive Material: Rubber
  14. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga harga warning tape Terbaru November 2026
NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp13.900
SEKISUI Masking Tape Paper (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp11.900
Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp16.900
Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)Rp8.900
TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Rp149.900
NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)Rp61.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Dusafe Raincoat Top + Pants with Zipper + Reflective Tape (Jas Hujan)Rp249.900
Dusafe Raincoat with Shirt, Trousers, Reflective Tape, and Pouch (Jas Hujan)Rp199.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)