SEKISUI Masking Tape Paper (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Base MaterialJapanese Paper
Adhesive MaterialRubber Type
Thickness (mm)0.1
Length (m)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It Is A Building Curing Tape Using Japanese Paper. Ideal For Masking In General Building Painting Or Sealing Construction.

Ulasan Produk