Beli harga tengki air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  2. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  4. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  5. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  6. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  8. Mpoin Water Tank Wave (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp829.900

    Mpoin Water Tank Wave (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  11. Penguin Water Tank 1200L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Penguin Water Tank 1200L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1200
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 156
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  12. Penguin Water Tank 2000L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Penguin Water Tank 2000L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Outlet Bulkhead (inch): 1
    • Capacity (L): 2000
    • Inlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 144
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  13. Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Product Tangki Air dari PENGUIN memiliki lapisan insulasi pada material tangki yang dapat memastikan kestabilan suhu air cocok untuk customer Residential, commercial needs dan industrial
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 520
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 3/4
    • Drain (inch): 3/4
    • Bottom Tank Width (cm): 83
    • Tank Height (cm): 111
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  14. Penguin Modular Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Penguin Modular Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESStrainer.
    atribut:
    • Over Flow (inch): 2
    • Capacity (L): 1000
    • Inlet (inch): 2
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 85
  15. Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Penguin Cubic Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki/Toren/Tandon Air Tanpa AntimikrobaBEBAS LUMUTLapisan semakin kedap cahaya sehingga tidak memungkinkan tumbuhnya lumut.TAHAN LAMAPelindung UV20+, tahan terhadap radiasi UV hingga 20.000 jam, menjadikan tangki lebih awet.SUHU STABILPeredam panas menjadikan suhu air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
  16. Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Outlet Bulkhead (inch): 1.5
    • Capacity (L): 5100
    • Inlet (inch): 1/2
    • Drain (inch): 1.5
    • Bottom Tank Width (cm): 185
    • Tank Height (cm): 219.50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
    • Wall Thickness (mm): 12-18
Daftar Harga harga tengki air Terbaru November 2026
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series (Kompresor Angin)Rp45.999.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure)Rp3.099.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Rp33.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)