Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Cover/Lid/Tutup Width (cm)60
Outlet Bulkhead (inch)1.5
Capacity (L)5100
Inlet (inch)1/2
Drain (inch)1.5
Bottom Tank Width (cm)185
Tank Height (cm)219.50
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
Wall Thickness (mm)12-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.

- ANTIMIKROBA
Teknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.

- BEBAS LUMUT
Lapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.

- TAHAN LAMA
Pelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.

- TERINSULASI
Suhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.

- AKSESORIES
Plumbing Kit.
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan