Penguin Water Tank 520L (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Cover/Lid/Tutup Width (cm)40
Capacity (L)520
Inlet (inch)3/4
Outlet (inch)3/4
Drain (inch)3/4
Bottom Tank Width (cm)83
Tank Height (cm)111
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Product Tangki Air dari PENGUIN memiliki lapisan insulasi pada material tangki yang dapat memastikan kestabilan suhu air cocok untuk customer Residential, commercial needs dan industrial
Peringatan
Area wilayah kirim : Ada di seluruh kota besar di Indonesia

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan