Beli harga sling belt 5 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone HSC Chain Block 5Tonatribut:
- Capacity: 5 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 0.5Tonatribut:
- Size: 3 M
- Capacity: 0,5 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 1Tonatribut:
- Capacity: 1 Ton
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- Elephant Manual Chain Block KIIDeskripsi:Manual Chain Block KII with maximum working load 10 Ton, 1 set with chainatribut:
- Standard Lift (m): 3.5
- Manufacturer's Testload: 125% x max. working load
- Headroom: 775
- Hand effort to lift full working load (kgf): 52.5
- Diameter x pitch (mm): 9 x 27
- Maximum Working Load (t): 10
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- INNOTECH SNS NS V Pulleyatribut:
- Material: Gray cast iron
- Number of Grooves: 1
- Bottom Hole Diameter (mm): 9
- Width (mm): 20
- Diagram Number: 2
- Purpose of Use: For belt conduction.
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- ENDO Air HoistDeskripsi:The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
- EVN SP Pulley (Pulli Sp)atribut:
- Material: Gray cast iron
- Datum Diameter (mm): 200
- Number of Grooves: 2
- Suitable Bushing: 2517
- Diagram Number: 10
- Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
- Neuro Continuous Form (Kertas Komputer)atribut:
- Size (mm): 241x280
Daftar Harga harga sling belt 5 ton Terbaru February 2026
| Tyrone HSC Chain Block 5Ton | Rp4.499.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton | Rp1.799.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 1Ton | Rp1.599.900 |
| Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel) | Rp2.099.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol) | Rp3.799.900 |
| MAXPOWER Unitary Hydraulic Puller | Rp1.299.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
| Elephant Manual Chain Block KII | Rp30.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102265918-1.jpg)
/P102265925-1.jpg)

/P101002492-1.jpg)

/1mP101001058-14.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)

/P102021927-1.jpg)
/cuP101574462-2.jpg)