Beli harga sealant putih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dowsil Glass Sealant AceticDeskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Dextone Silicon Sealant Tabung SanitaryDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Elastisitas: 426%
- Movement Capacity: 25%
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Dextone Silicon SealantDeskripsi:Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Clear
- Movement Capacity: 25%
- Dextone Acrilic Sealant TabungDeskripsi:Dextone Acrylic Sealant adalah lem dengan kualitas tinggi di gunakan untuk pemasangan material pada interior dan juga mengisi celah atau sambungan. Memiliki daya reaktif yang baik terhadap berbagai macam material kayu, bata, beton plaster, permukaan cat dan keramik. Dapat di cat kembali setelah kering dan hindari area yang terkena langsung dengan air.atribut:
- Color: White
- Volume (ml): 300
- Klebermann Silicon Glass SealantDeskripsi:Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.atribut:
- Color: Transparan
- Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
- Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
- Dextone Silicon Sealant Tabung Roof Gutteratribut:
- Heat Resistance: -45 to 150 degrees C
- Volume (ml): 280
- Dextone Lem Putih (PVAC)Deskripsi:Lem bewarna putih yang mengandung bahan polyvinyl acetate dan diformulasikan khusus untuk lem serba guna biasanya dipakai untuk merekatkan kertas, karton, kerajinan kayu, pelapis tembok, furniture dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat kuat dan tahan lama.
- Dextone Auto SealerDeskripsi:Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Black
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0.97
- Durability Temperature (°C): -45 to 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Fox Lem PVAc Putihatribut:
- Packaging: Bottle
- Rotary Multi Purpose CG-202 Biru PutihDeskripsi:Rotary CG-202 was specifically developed for central lubrication systems for commercial vehicles. Due to its special formulation, Rotary CG-202 exhibits excellent protection against rust, also covers the use of 'spreading' salt and the related danger of rust on the lubrication points of the chassis. The oil film adheres well and does not run off, even during stoppages.Advantages and Potential Benefits:> Good Protection against rust and corrosion and resistance to water washout> Good equipment reliability and availability> Enhanced equipment protection and good lubrication even in presence of water> Balanced lubrication properties for longer service life> Protect against dirt and moisture contamination> Controlled oil releaseRecommended for chassis lubrication points, ball joints, and universal joints in automotive and truck applications.atribut:
- Color: Shinny Dark Brown
- Structure: Tacky
- Soap Type: Calcium
- Dropping Point (°): Min. 95-110
- Penetration: '220-250 at 25°C
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- Avian Cat Tembok Aries 5kgDeskripsi:Cat Tembok Aries Gold memberikan keindahan dengan pilihan warna - warna menarik untuk berbagai ruangan dalam rumah Anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Cat interior dengan pilihan warna menarik - Bisa untuk applikasi permukaan tembok baru /lama, beton, plaster, asbesatribut:
- Finishing: Matt
- Size (kg): 5.0
- Theoretical Spread (m²/kg): 2-4 (per layer)
- Dry Layer Consistency (µm): 60 ± 10
- Solid Content (%): 60-70
- Consistency: 105-110 KU (at 30°C)
- Wet Layer Consistency (µm): 92 ± 10
- NIPPON PAINT Elastex Waterproof 3-in-1Deskripsi:ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
Daftar Harga harga sealant putih Terbaru March 2026
| Dowsil Glass Sealant Acetic | Rp39.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Sanitary | Rp45.900 |
| Dextone Silicon Sealant | Rp76.900 |
| Dextone Acrilic Sealant Tabung | Rp29.900 |
| Klebermann Silicon Glass Sealant | Rp9.900 |
| Dextone Silicon Sealant Tabung Roof Gutter | Rp45.900 |
| ThreeBond Silicon Sealant | Rp389.900 |
| Dextone Lem Putih (PVAC) | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 14/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic/g9P103635585-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Acrilic%20Sealant%20Tabung/koP102037744-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Dextone%20Lem%20Putih%20(PVAC)/P102037706-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Auto%20Sealer/f6P102037546-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Fox%20Lem%20PVAc%20Putih/P101557762-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Multi%20Purpose%20CG-202%20Biru%20Putih/7qP102114278-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
/Avian%20Cat%20Tembok%20Aries%205kg/jcP103241696-1.jpg)