Beli harga polyester fiber di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vimop Fiber Cloth
    Mulai

    Rp349.900

    Vimop Fiber Cloth
    atribut:
    • Size: 40x40cm
  2. KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)
    Mulai

    Rp13.900

    KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Hole Diameter (mm): 15.94
    • Thickness (mm): 0.8
  3. NIPPON PAINT Autolux 66 PE Putty (Dempul Otomotif)
    Mulai

    Rp84.900

    NIPPON PAINT Autolux 66 PE Putty (Dempul Otomotif)
    Deskripsi:
    Autolux 66 PE Putty adalah dempul 2-komponen yang terdiri dari base dan hardener dengan base berupa resin polyester pilihan. Dempul ini dapat dipakai secara langsung diatas permukaan logam dimana lapisan yang terbentuk sangat tebal pada satu kali aplikasi. Dempul ini mempunyai daya adhesi yang baik, permukaan yang halus, mudah digunakan dan diamplas. Bisa juga digunakan untuk permukaan kayu jika dilapisi dengan Nippe 2000 EP Primer Surfacer atau Nippon Hi-Epoxy Filler. Sangat cocok diaplikasikan pada mobil, bis, kereta api, tangki fiber, kapal fiber, pintu kayu, dll.Aplikasi Data- Aplikasi : Kape dan sekop- Umur Campuran : 5 menitWaktu Pengeringan- Kering Sentuh : 5 menit.- Kering Keras : 2 jam.- Pengamplasan : 5 jam.
    atribut:
    • Type: Polyester
  4. microclean Kain Lap Mikrofiber Premium
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp28.900

    microclean Kain Lap Mikrofiber Premium
    Deskripsi:
    Microfiber merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan serat benang yang sangat halus dan lembut. Pengembangan microfiber dikenal pertama kali di Eropa pada tahun 1994, dan seiring waktu produk microfiber dikembangan menjadi beberapa produk seperti bath robe, handuk bayi, dan kain microfiber Microfiber Cloth. Kain Microfiber sangat cocok digunakan untuk industri pabrik, perusahan cleaning service, hotel, kantor, restoran dan rumah tangga hingga otomotif.Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.Fungsi kain microfiber dapat digunakan untuk seluruh kebutuhan bersih-bersih mulai dari membersihkan barang-barang berbahan kaca, kayu, plastik, hingga besi sekalipun. Maka dari itu, kain microfiber adalah pilihan kain yang sangat cocok multifungsi untuk segala kebutuhan.Manfaat Microfiber:- Multifungsi untuk segala kebutuhan bersih-bersih mulai dari kebutuhan rumah tangga, bisnis, dan industri- Menyerap 7 kali dari berat air yang diserap- Membersihkan tanpa menggunakan sabun atau kimia apapun- Bahan sangat lembut dan tebal- Dapat digunakan berulang kali (resuable)- Kering lebih cepat, 1/3 daripada kain pembersih biasa- Kain microfiber yang terbaik adalah perpaduan campuran dua jenis polymer, yaitu nylon (polyamide) dan polyester dengan ratio perbandingan 80% polyester dan 20% polyamide. Dengan campuran 80/20 akan menyerap air lebih baik dan proses kering lebih cepat.
    atribut:
    • Material: FBZ
    • Min. Weight (gsm): 330
  5. NITTO Filament Tape (Lakban Filamen)
    55%
    Mulai

    Rp239.900

    NITTO Filament Tape (Lakban Filamen)
    Deskripsi:
    Usage:For adhering and packaging of bulky items.
    atribut:
    • Type: Strong heat-resistant adhesive / tension resistance
    • Color: White
    • Base Material: Polyester + polyester fiber
    • Tape Length (m): 50
    • Extensibility (%): 35
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Adhesive: Rubber type
    • Tensile Strength (N/25mm): 833.6
    • Rewind Strength (N/25mm[gf/25mm]): 7.06 (720)
    • Adhesive Force (N/25mm): 10.98
    • Adhesive Force (N/10mm/Reference Value): 4.39
  6. KRISBOW Masker Anti Debu
    Mulai

    Rp19.900

    KRISBOW Masker Anti Debu
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  7. SAFETY JOGGER Safety Gloves SUPERPRO 4121X (Sarung Tangan)
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp14.900

    SAFETY JOGGER Safety Gloves SUPERPRO 4121X (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Series: Superpro
    • Material: Polyester glove, nitrile grip, oil resistant
    • Coating: Nitrile
    • Liner: 13 Gauge Polyester
    • Performance Level: 4121X
    • Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection
    • SNI License: Yes
    • Standard: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (4121X)
  8. HighPoint Office Chair NBK Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.299.900

    HighPoint Office Chair NBK Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    HighPoint Kursi Kantor NBK Series merupakan kursi dengan sandaran belakang mesh dan menggunakan material busa cetak yang tahan lama. Sandaran belakang mesh memungkinkan untuk udara bersikulasi dan tidak panas di punggung jika disandarkan lama. Garansi selama 2 tahun diberikan untuk bagian Gaslift, mechanism, footbase dan castorWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Color: Black
  9. Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp8.900

    Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Standard: CE EN 388 4131
  10. INOAC Micro Cell Urethane PORON [[RD]]
    Mulai

    Rp109.900

    INOAC Micro Cell Urethane PORON [[RD]]
    Deskripsi:
    -Compressive residual strain is minimal.-Excellent sealing performance.-A highly functional foam sheet having a high density, fine, and even cell structure.-For cushioning material and packing.-Compressive residual strain of 2.7%.-With double-sided tape
  11. Clean Matic Pel Debu Jumbo Besar (Lobby Duster)
    Mulai

    Rp389.900

    Clean Matic Pel Debu Jumbo Besar (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Dust mop made of Ultra Microfibre material is very smooth and soft with a ratio of Polyester and Polyamide 80: 20, with a size of 80cm, Dust Mop will be more optimal if used in a dry state, to function like a broom or can also be used Half wet it the surface of Dust Mop sprayed with spray or floor surface sprayed, easy in replacing the refill, handle made of allumunium so strong and resistant to rust. Hanger /handle head is made of a round plastic material so it does not hurt the hand.
    atribut:
    • Weight Cotton: 140g
    • Long Handle: 140cm
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 1920x120x6
  12. Clean Matic Pel Debu Mikrofiber (Lobby Duster)
    Mulai

    Rp139.900

    Clean Matic Pel Debu Mikrofiber (Lobby Duster)
    Deskripsi:
    Round shape hanger is not pointy, The length of the handle is 120cm, with US system Thread , a handle made of Light Steel coated with PVC Shrink wood motif so it does not rusty. Dust-remover made of Ultra Microfibre material is very smooth and soft with a ratio of Polyester and Polyamide 80: 20, with a size of 40cm, Dust Mop will be more optimal if used in a dry state, functioning like a broom or can also be used half wet it the surface of Dust Mop sprayed with spray or floor surface sprayed with spray, easy to replace refill
    atribut:
    • Weight Cotton: 66g
    • Long Handle: 120cm
    • Color: White
    • Dimensions (mm): 1520x120x6
  13. Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)
    Deskripsi:
    Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain door
    atribut:
    • Color: RAL 7035
Daftar Harga harga polyester fiber Terbaru October 2026
Vimop Fiber ClothRp349.900
KINIK Fiber Abrasive Disc CC (Amplas Bulat)Rp13.900
NIPPON PAINT Autolux 66 PE Putty (Dempul Otomotif)Rp84.900
microclean Kain Lap Mikrofiber PremiumRp28.900
NITTO Filament Tape (Lakban Filamen)Rp239.900
KRISBOW Masker Anti DebuRp19.900
SAFETY JOGGER Safety Gloves SUPERPRO 4121X (Sarung Tangan)Rp14.900
HighPoint Office Chair NBK Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp1.299.900
Comet Palm Fit Gloves (Sarung Tangan)Rp8.900
INOAC Micro Cell Urethane PORON [[RD]]Rp109.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)