NITTO Filament Tape (Lakban Filamen)

Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
TypeStrong heat-resistant adhesive / tension resistance
ColorWhite
Base MaterialPolyester + polyester fiber
Tape Length (m)50
Extensibility (%)35
Tape Thickness (mm)0.18
AdhesiveRubber type
Tensile Strength (N/25mm)833.6
Rewind Strength (N/25mm[gf/25mm])7.06 (720)
Adhesive Force (N/25mm)10.98
Adhesive Force (N/10mm/Reference Value)4.39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
For adhering and packaging of bulky items.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan