Beli harga mesin potong kayu hitachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  2. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  3. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  4. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  5. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  6. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  7. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  8. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  9. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  10. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  11. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  14. HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    Mulai

    Rp639.900

    HITACHI Holesaw (Gergaji Lubang)
    atribut:
    • Blade thickness: 0.5mm
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Throat Height: 12mm
Daftar Harga harga mesin potong kayu hitachi Terbaru November 2026
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)Rp6.199.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp229.999.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)