Beli harga mesin digital printing second di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  5. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  6. Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.
    atribut:
    • Number of Sheets: 500
    • Paper Type: Multi Purpose Paper
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size: A3
    • Size (mm): 297x420
  7. Canon Printer Multifunction MG2570s (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  8. PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp75.900

    PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: Presentation Digital
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 100
    • Size (mm): 210x297
  9. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  10. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    PaperOne Copy Paper Quarto 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Kertas serbaguna dengan kualitas prima. Terbuat dari 100% serat pohon Acacia Mangium. Diakui dunia internasional : ISO 9706 (permanensi kertas, layak disimpan 200 tahun), ISO 9002 dan ISO 14001. Warna 'Super High-White'.
    atribut:
    • Size: Quarto Q4
    • Paper Type: All Purpose Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 80
    • Size (mm): 216x297
  13. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.799.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
  14. HP LaserJet Toner Cartridge 202A (Tinta Printer)
    Mulai

    Rp1.699.900

    HP LaserJet Toner Cartridge 202A (Tinta Printer)
    atribut:
    • Compatible for: HP Color LaserJet Pro M254 Printer series, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Printer series
    • Accuracy class: 15 to 30
    • Contents: Toner cartridge; Recycling guide
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 363x96x111 (without stand)
    • Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 14.29x3.78x4.37
    • Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
    • Operating Humidity Range (%RH): 10 to 80
    • Page Yield: 1300
    • Print Technology: Laser
    • Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
    • Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
    • Supply Type: Cartridges
    • Technology: Laser
Daftar Harga harga mesin digital printing second Terbaru November 2026
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)Rp3.799.900
Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp109.900
Canon Printer Multifunction MG2570s (Mesin Cetak/Print Multifungsi)Rp919.900
PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Rp75.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Mesin Cetak/Print Multifungsi)Rp1.899.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)