HP LaserJet Toner Cartridge 202A (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Compatible forHP Color LaserJet Pro M254 Printer series, HP Color LaserJet Pro MFP M280 Printer series
Accuracy class15 to 30
ContentsToner cartridge; Recycling guide
Dimensions (WxDxH) (mm)363x96x111 (without stand)
Min. Dimensions (WxDxH) (inch)14.29x3.78x4.37
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Humidity Range (%RH)10 to 80
Page Yield1300
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan