Beli harga mesin bubut murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Label Price Gun
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Label Price Gun
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  3. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  4. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  5. STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  6. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp30.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  9. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  10. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  11. Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC IGBT (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  12. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  13. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  14. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  15. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga harga mesin bubut murah Terbaru February 2026
Joyko Label Price GunRp139.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
STAHLWERK Welding Machine Vector Welding All Purposes (Mesin Las Inverter MMA)Rp8.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp30.999.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)