JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Capacity (LVA)210
Dimensions (WxDxH) (mm)350x250x570
Frequency (Hz)50/60
Input Current (A)29
Power (V)AC 220
Thickness of Weld Plank (mm)0.6 to 1.2
Timer0.1 to 0.7 seconds
Welding Capacity (mm)0.2 to 0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512
- 1sets / 38 /39 / 3.2'.
- Control: SCR Electron control
- Security system: 30A switch off

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan