Beli harga mesin bor makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  2. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  3. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  4. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  5. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  6. BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Kunci Impact 400 Nm Bertenaga dari Bosch, ketika Daya & Ketangguhan Menjadi SatuPerangkat paling bertenaga di kelas torsi menengahCocok untuk beragam aplikasi pemasangan bautCukup kuat untuk mengencangkan baut M20 (mur berukuran 30 mm) berkat torsi sebesar 400 NmKetangguhan yang lebih baik berkat masa pakai yang lebih tinggi pada komponen utamaFitur Pelepasan Baut Otomatis membuat proses pembongkaran menjadi lebih mudah dengan jaminan penghentian perkakas otomatis saat mur dilonggarkan
  7. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  10. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  11. Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
  12. Makita Rechargeable Impact Wrench
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Rechargeable Impact Wrench
    atribut:
    • Applicable battery: A-60442; A-60464
  13. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  14. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  15. Makita Mesin Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp439.900

  16. INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO Cordless Impact Wrench Brushless
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/2
    • Impact Rate (bpm): 0-2000/0-3300
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 300
    • No Load Speed (rpm): 0-1300/0-2100
  17. APR Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    APR Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Apr mengeluarkan versi terbaru yaitu AP80 dengan ambil 3/4inch. Dikususkan untuk roda truck , mesin kapal, alat berat dan truck tambang.Mampu membuka sampai 3000 Nm, cocok untuk baut ukuran mulai 32 sampai 60mmKelengkapan fullset koper:1 pc Battery Charger2 pcs Battery 15cell. 8.0AhMata sock 41mm, 3/4inchDll
  18. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

Daftar Harga harga mesin bor makita Terbaru April 2026
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
Makita Cordless Impact Driver BrushlessRp4.099.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
BOSCH Cordless Impact Driver (Bor Listrik)Rp1.399.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Rp1.299.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)